絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(3)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(3)
  • スリーピークス(17)
  • BAHCO(バーコ)(17)
  • VICTOR(花園工具)(15)
  • KEIBA(15)
  • KLEIN TOOLS(15)
  • エスコ(13)
  • MASTERTOOL(13)
  • TSUNODA(ツノダ)(12)
  • フジ矢(11)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • 室本鉄工(9)
  • トップ工業(5)
  • ハゼット(5)
  • J-CRAFT99(5)
  • ENGINEER(エンジニア)(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • SK11(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
140~160未満(1)
160~180未満(2)
180~200未満(2)
200~220未満(3)
240~260未満(3)
  • 強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    強力型ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
    材質焼き入れクロムバナジウム鋼ハンドルコンフォートタイプ
  • ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ツインフォースニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。
    全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2
  • 強力型エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)

    強力型エンドカッティングニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
    トラスコ品番792-5751材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)3182018年トラスコ掲載ページ4 0946
  • 強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス)

    強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
    トラスコ品番446-8899材質焼き入れクロムバナジウム鋼形状刃表面:両刃(ベベル付)全長(mm)200先端角(°)12切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0ハンドルプラスチックコーティング
  • ミニクリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ミニクリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
  • ツインフォースニッパー バネ付 KNIPEX(クニペックス)

    ツインフォースニッパー バネ付

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    ダブルジョイント付き高性能強力ニッパー。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。継続的に切断作業ができるオープンスプリング付き。オープンスプリングは親指だけで操作できます。斜めの刃。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート・磨き、【切断面】傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼全長(mm)180質量(g)291ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様 KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトニッパX-Cut クロムメッキ仕様

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
    トラスコ品番833-8914材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも取付穴:無切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(mm)プラスチックΦ4.8切断能力(mm)ステンレスΦ2.7切刃表面両刃(ベベル付)切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • 穴付きニッパー KNIPEX(クニペックス)

    穴付きニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷
    パワージョイントによる高い切断性能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃で、刃の硬度は約60HRCです。
    トラスコ品番195-5196アズワン品番64-8338-39
  • ピアノ線用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    ピアノ線用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    精密な切断が可能な中心刃です。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。入念な焼入れ処理がされた刃は硬度は64HRCです。鍛造のジョイント軸でハードな使用にも耐えられます。
    仕様7491-250ピアノ線用ニッパー材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5
強力ニッパー