絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- エスコ(19)
- 室本鉄工(15)
- KLEIN TOOLS(12)
- スリーピークス(9)
- フジ矢(9)
- KH(基陽)(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- VICTOR(花園工具)(6)
- ミネシマ(4)
- E-Value(3)
- nepros(3)
- FACOM(3)
- メリー(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- KTC(2)
- ホーザン(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ハゼット(2)
- ブランドをもっと見る
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(1)

穴付ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,698~税込¥9,568~1丁当日出荷から翌日出荷長い切刃を備えています。パワージョイントを採用しており、高い切断性能を発揮します。1.5から2.5mm2の導体用精密ストリップホールが付いています。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断できます。長い先端部により、狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。全長(mm)160質量(g)206使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm使用範囲(AWG)15+13