絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 160~180未満(2)
- 200~220未満(1)
ブランド
- TSUNODA(ツノダ)
- エスコ(19)
- 室本鉄工(15)
- KLEIN TOOLS(12)
- スリーピークス(9)
- フジ矢(9)
- KH(基陽)(8)
- KEIBA(7)
- VICTOR(花園工具)(6)
- ミネシマ(4)
- E-Value(3)
- nepros(3)
- FACOM(3)
- メリー(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- KTC(2)
- ホーザン(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ハゼット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(2)
120~140未満(2)
160~180未満(2)
200~220未満(1)

薄刃ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
スタンダードニッパーバネ付
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線の切断作業全長(mm)120質量(g)70材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)21柄幅(mm)51切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷仕様【刃部】高周波焼入れその他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップ色イエロー/シルバー/ブラック刃部硬度58~64HRCバネコイルばね
プチニッパー 100mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです。手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します。作業性の良さが仕上りに違いを生みます用途幅広い線材の切断、精密作業にトラスコ品番405-1445材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102角度(°)18切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
喰切ニッパー偏芯タイプ
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(100g)当日出荷刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。頭部厚(mm)12切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0開き幅(mm)13柄幅(mm)47
KingTTC ニッパー No.2 全長117mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷より線を残さずきれいに切れます。用途より線など細い線材カットに。トラスコ品番828-3570材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)117切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応切刃表面セミフラッシュ刃
FIT(F型) ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!鉄線、銅線、アルミワイヤー、より線の切断にトラスコ品番853-5072全長(mm)134質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)20柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0