絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
ブランド
- 室本鉄工
特価

ヒートニッパ
室本鉄工¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
ヒートニッパ用トランス
室本鉄工¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ヒートニッパを使用するときに必要なトランスです。 24ボルトに変圧して使用します。 刃先を加熱するのに必要です。適合(ヒートニッパ)HT-130、HT-160、HT-180、HT-200トラスコ品番819-9082摘要(30VA・MAX)入力AC100V
デジタル表示トランス
室本鉄工¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ヒートニッパ(センサー付)の刃先を加熱するのに必要です。質量(kg)1.85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×100設定温度範囲70℃~200℃