絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- スリーピークス(27)
- 室本鉄工(18)
- フジ矢(12)
- KEIBA(11)
- TSUNODA(ツノダ)(10)
- エスコ(8)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- メリー(6)
- トップ工業(5)
- ミネシマ(4)
- VICTOR(花園工具)(2)
- ホーザン(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- TTC(2)
- FACOM(2)
- KLEIN TOOLS(2)
- SK11(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

プラスチックニッパー 高品質
(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパー
(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。仕様ストレート刃、バネ付材質S55C全長(mm)157質量(g)145最大口開き(mm)17.5刃部硬度HRC58切断能力(mm)プラスチック5
精密薄刃プラニッパー
TSUNODA(ツノダ)(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます全長(mm)123質量(g)60頭部厚(mm)6頭部幅(mm)12先端長(mm)11柄幅(mm)50切断能力(mm)プラスチックΦ3
プラスチックニッパーバネ付
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途プラスチックの切断作業材質(グリップ)エラストマー成型先端長(mm)25
かるいプラスチックニッパ(バネ付)
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60切断能力(Φmm) 樹脂5
プラスチックニッパー
HANDIWORK(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷油に強いエラストマーグリップ・プラモデルの製作やゲートの切断に・スプリング付用途切る・プラスチック切断専用・プラスチックゲートの切断全長(mm)150
プラスチックニッパー
ホーザン¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)用途ゲートの切断やバリ取りに硬度HRC(刃部)52切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパー ステン製
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線)1.3、(プラスチック)3.0硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)6.5材質(クリップ)PVC
ハイプラニッパ (平刃)
室本鉄工(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷樹脂ゲートの切断に! 製品に刃面全体がピッタリつきます。仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
ステンレスプラスチックニッパ
スリーピークス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途プラスチックの切断に。トラスコ品番381-9451材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(mm)プラスチック3刃先角度(°)20
プラスチック用ニッパー (スリムタイプ)
KEIBA(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。従来のプラスチック用ニッパーと比べ、刃先が細く薄いスリムタイプ。狭いところの作業に最適。用途切る作業に材質MARUTOLOYⅠ寸法E(mm)15寸法C(mm)51バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
S型フラットタイプSLIM(スリム) プラニッパー(バネ付)
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先端を細長く加工しているため、成形品やランナーに邪魔されずにゲート切りが可能です。柄幅(mm)48
模型プロ プラスチックニッパ
スリーピークス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。トラスコ品番826-6568材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60切断能力(mm)プラスチックΦ3刃先角度(°)7
プロテックプラスチックニッパ
フジ矢(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
アングルニッパー カクッとニッパー
TTC¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。形状刃表面:フラット刃切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5.0切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
FGプラスチックニッパ
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC56~60熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
片刃プラニッパ
スリーピークス¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
ロングハンドルプラニッパ
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1361寸法(mm)190全長(mm)190質量(g)175呼び寸法(mm)190刃形樹脂専用刃 平刃寸法a(mm)17.0寸法b(mm)9.0寸法c(mm)20.0切断能力(Φmm) 樹脂5.0
ミニプラスチックニッパー
trad(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適材質高炭素鋼S45C質量(g)90硬度【刃先】HRC52~58呼び寸法(mm)130
スリムプラスチックニッパ
スリーピークス¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷刃長をのばして、刃幅を狭くしました。狭小部の奥深くまで届きます。 精密機械加工で薄く鋭く仕上げた刃は、抜群の切れ味です。材質バナジウム鋼硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)7
FGプラスチックニッパ
SK11(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC56~60熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
極薄刃プラスチックニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに用途プラスチック専用全長(mm)140質量(g)70切断能力(mm)プラスチック:3.0頭部硬度49~55HRCばねの種類開閉ロック機能バネ(PAT.)被覆材エラストマー成型グリップ(柄)
KingTTC ライトプラニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷刃が鋭く重量が軽く、ばね付で長時間の連続作業も楽にできます。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。用途プラスティック成型品の曲面部のゲートカットに。仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ライトプラニッパーバネ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(mm)樹脂Φ5
プラスチック用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,498~税込¥6,048~1丁当日出荷鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
ミニテックプラスチックニッパ(バネ付)
フジ矢¥2,298税込¥2,5281本当日出荷小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番276-2803全長(mm)110質量(g)58切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
プラスチックニッパ(ストレート刃)
フジ矢¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き
ミニプラスチックニッパー
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。トラスコ品番776-7633材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)100質量(g)55呼び寸法(mm)100刃部硬度(HRC)57~62刃角(°)18
プラスチックニッパ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。仕様ばね付材質特殊鋼刃形ストレート刃材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 54-62仕上刃部鏡面仕上げ
プラスチックニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,098~税込¥2,308~1丁当日出荷から翌日出荷鋭角なフラット刃。 バネ付で連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。用途ゲートやテグス、結束バンドの切断に最適。切る(フラット刃)バネあり切断能力(mm)プラスチック5