絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TSUNODA(ツノダ)(14)
- VICTOR(花園工具)(6)
- スリーピークス(6)
- HAKKO(白光)(6)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- フジ矢(5)
- KEIBA(4)
- E-Value(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ミネシマ(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- TRUSCO(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- SUN UP(2)
- アルファーミラージュ(2)
- LINDSTROM(リンドストローム)(2)
- Xuron(2)
- 美鈴(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
90~100未満(1)
100~120未満(27)
120~140未満(51)
140~160未満(7)
160~180未満(2)
180~200未満(1)
200~220未満(3)
220~240未満(1)
1000~1200未満(1)

ケイバ・ミニ(ハイカーボン鋼製ニッパー・リードキャッチャー付)
KEIBA(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁欠品中より強度を増したハイ・カーボン鋼製。用途切る作業にトラスコ品番760-8233材質ハイカーボン鋼全長(mm)128質量(g)55寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.6 ピアノ線:0.3バネ有りサイズ(mm)125
電子斜めニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷から9日以内出荷静電気帯電防止仕様です。 アクセサリーなど細かな作業に最適です。用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
マイクロニッパ スプリング付
スリーピークス¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。トラスコ品番496-1901材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ全長(mm)125質量(g)65呼び寸法(mm)125刃部硬度(HRC)54~60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2
マイクロニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷バネ付のため連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。用途精密箇所の作業やホビーなどに刃形ラウンド刃バネあり
マイクロプラスチックニッパー
Strong Tool(1件のレビュー)¥539税込¥5931丁当日出荷トラスコ品番859-2057材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力鉄線/直径1.0mm切断能力(Φmm) ピアノ線130
ホビーニッパー
E-Value¥799税込¥8791個当日出荷細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
FGミニニッパ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途精密機器などの電線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約110刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ケイバ・ミニ(カーボン鋼製ニッパー)
KEIBA¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷より強度を増したカーボン鋼製。用途切る作業にトラスコ品番760-8209材質カーボン鋼全長(mm)128質量(g)35寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)45切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
Trinity先細(セミフラッシュ)ニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!刃の傾きが10度で部品を手に持って切ることが可能!間隔の狭い部品の切り取りに最適です。トラスコ品番785-2924全長(mm)121質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)14柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ2.5切断能力(Φmm) より線1.25切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5
ミニマイクロニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷より線を残さず綺麗に切断!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!トラスコ品番828-3571全長(mm)129質量(g)70頭部厚(mm)9頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)16柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
フラットノーズプライヤー 真鍮床タイプ 6mm
アルファーミラージュ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷先端部に真鍮製のプレートが付いたフラットノーズプライヤーです。真鍮は可鍛性が高いため、貴金属等の保持や成形の際に表面に傷をつけにくくなっています。ジュエリーの製作や修理に最適です。全長(mm)140
Xuron ニッパ
Xuron¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アメリカ ズーロン社製の、ハードワイヤー用フラッシュカッター(ニッパー)です。硬線用に特別に設計されているため、通常のニッパーと異なり硬線を切断しても刃先を損傷しません。長さ(mm)140質量(g)81.7切断能力Φ1.0以下の硬線
マイクロニッパー 成型グリップ バネ付
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。トラスコ品番353-7672材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)133ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
ホビーニッパー ガイド付
E-Value¥989税込¥1,0881個当日出荷細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。切りカス飛散防止ガイド付きで、切った線をキャッチします。用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
ススーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。トラスコ品番831-4538全長(mm)125質量(g)572018年トラスコ掲載ページ4 0961
エンドカッティングニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷から翌々日出荷金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼切断能力(Φmm) 銅線Φ4.02018年トラスコ掲載ページ4 0946
ミニニッパ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷精密機器等の電線の切断に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 こまかい作業・極細線の切断に最適。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。材質特殊鋼寸法(mm)110全長(mm)110質量(g)174先端ラウンド刃切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
ホビーニッパー キャッチ付
GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)¥809税込¥8901個欠品中狭い所で細い線材・プラスチックなどをキッチリ切る+切りクズをキャッチ。 切りクズの飛散を防ぐキャッチ付。 手にやさしいソフトグリップ。 スプリング付。用途プラモデル加工・精密加工。材質(本体)炭素工具鋼S50C刃部硬度HRC46~50熱処理全体焼入アズワン品番64-4061-87切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟銅線1切断能力(Φmm) アルミ線2
ミニマイクロニッパー
スリーピークス¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。トラスコ品番776-7625材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)100質量(g)55呼び寸法(mm)100刃部硬度(HRC)57~62
マイクロニッパ
トップ工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです 切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 握り易い硬質グリップ付き バネ付きですので、連続作業も疲れません バネは交換可能です用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です仕様バネ付トラスコ品番335-7112全長(mm)124質量(g)65刃長(mm)14呼び寸法(mm)125頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11.4切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-5
サイドニッパ 本革グリップ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!用途ホビー作業に。全長(mm)118材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)45呼び寸法(mm)115切断能力(mm)1
ステンレス製 ミニニッパー
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいニッパーです。バネ付き。用途ホビー作業に。全長(mm)95質量(g)38切断能力(Φmm) 軟線1.2
ステンレス製 ミニニッパー&丸ペンチ セット
SUN UP¥1,898税込¥2,0881個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチとミニニッパーのセット。用途ホビー作業に。
マイクロニッパ FT-600
HAKKO(白光)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。刃先が細く、狭い箇所に最適です。仕様フルフラッシュカットトラスコ品番128-3951全長(mm)117材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂質量(g)71.75切断能力(mm)軟銅線Φ1.2(MAX)刃先(mm)13.4アズワン品番64-8532-17
ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)
フジ矢¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
ESD精密エレクトロニッパー 125mm
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷仕様ESD仕様トラスコ品番766-6551材質焼き入れ加工済みクロムバナジウム全長(mm)125切断能力(Φmm) 軟線Φ1.5
エッジニッパー(ソフトカバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷斜めの刃形状で奥深い場所の切断作業に適しています。用途組立作業等に仕様ばね付トラスコ品番814-4718材質構造用炭素鋼全長(mm)120質量(g)50切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
マイクロエース
VICTOR(花園工具)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷結合部にベアリングを使用し、ガタのない精巧な刃先かみ合わせを実現しています。タイプばね付切断能力(mm)(タングステン線)0.3切断能力(Φmm) ピアノ線Φ0.5切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
R型マイクロプラスチックニッパ
スリーピークス¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷シリーズ唯一の刃角度22°。全長125mmで、細かく入り組んだ作業に対応します。材質S58C全長(mm)125質量(g)65呼び寸法(mm)125硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)22
Trinityジュエリーニッパー 120mm
TSUNODA(ツノダ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!より線の切断、皮むきが出来るのでモーター、コントローラーなどの電気系のチューニングに便利トラスコ品番853-5089全長(mm)122質量(g)65頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)15柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線1.25