絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(20)
  • オーム電機(839)
  • ELPA(477)
  • 岩崎電気(353)
  • 日動工業(296)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
  • 旭光電機工業(267)
  • Panasonic(パナソニック)(251)
  • GENTOS(225)
  • ハタヤリミテッド(191)
  • エスコ(189)
  • LED LENSER(162)
  • 東京メタル(155)
  • 日機(113)
  • OSRAM(オスラム)(100)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
  • アイリスオーヤマ(88)
  • TRUSCO(88)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • DNライティング(78)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式マグネットライト(40Vmax仕様) マキタ

    充電式マグネットライト(40Vmax仕様)

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    充電式マグネットライト(40Vmax)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm) 強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)の補足 ※ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ181×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ181×幅91×高さ284。保管時もコンパクト・省スペース。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°)垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL4050F-5.0Ah 強:約15時間/中:約23時間/弱:約35時間。BL4040F-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間。BL4040-4.0Ah 強:約12時間/中:約18時間/弱:約29時間。BL4025-2.5Ah 強:約7時間30分/中:約11時間/弱:約17時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付
    付属品マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流36(40max)光源LED照度(Lx)(強)1750、(中)1150、(弱)700フック光束(Lm)(強)1200、(中)800、(弱)500使用場所屋内外マグネット電球の種類LED
  • 蛍光灯ランプ マキタ

    蛍光灯ランプ

    マキタ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    蛍光灯ML122,ML123,ML125,ML126,ML144,ML184用の蛍光管です。
    電球の種類蛍光灯
  • 充電式ワークライト マキタ

    充電式ワークライト

    マキタ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    付属品フック付ストラップ質量(kg)1.7照度(Lx)強:2000、中:1000、弱:450設置方式フック電源タイプ充電式光束(Lm)強:1700、中:800、弱:400使用場所屋内
  • 充電式懐中電灯 ML120替球 マキタ

    充電式懐中電灯 ML120替球

    マキタ
    549税込604
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体ML120
  • ML702用豆球セット マキタ

    ML702用豆球セット

    マキタ(1件のレビュー)
    549税込604
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合充電式懐中電灯(ML702)定格電圧(V)7.2定格電流(A)0.55電球形状豆球
照明