絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(11)
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(35)
  • オーム電機(848)
  • 日動工業(455)
  • ELPA(443)
  • エスコ(409)
  • 旭光電機工業(355)
  • 岩崎電気(346)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(311)
  • Panasonic(パナソニック)(304)
  • GENTOS(236)
  • ハタヤリミテッド(215)
  • 東京メタル(197)
  • LED LENSER(168)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(120)
  • アイリスオーヤマ(104)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(102)
  • 東芝ライテック(90)
  • TRUSCO(89)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日6月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のプロが選ぶライトジェントス(GENTOS) 2026年新発売商品・人気商品多数ご用意!詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品USBケーブルケーブル長(m)0.8連続使用時間2.5時間光源COB充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5バッテリー容量(mAh)750防水仕様IPX4
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。 側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。 ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。 ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。 クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。 クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様(照度範囲)約45m※スポットLEDセット内容USBケーブル材質ABS樹脂、アルミ全長(mm)約135直径(Φmm)約15.4(ペン先)、約20(本体)使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約0.8連続使用時間(時間)最大約5光源昼白色バッテリー容量(Ah)0.5クリップ幅(mm)約0~3.5充電時間(時間)約2LED約1粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)500光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300LED寿命(時間)約30000防水性IP54調光方式無段階電球の種類LED
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
人感センサーを搭載したLEDセンサーライトです。 クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関、廊下、ベッドサイド、倉庫などに設置して使用できます。 人が通過するとセンサーが反応しLEDが点灯、人が動作しない場合、約18秒後に消灯します。 点灯モードは電源/切替えスイッチで、常時点灯・暗い時のみ人感センサーで点灯・人感センサーで点灯の3パターン設定できます。 昼白色と電球色、温白色の3色で切替ができます。 電源/切替えスイッチの長押しで明るさの調整も可能です。 設置は、本体内蔵のマグネットで取り付けるか、付属のアタッチメントで両面テープかネジで固定をすることも可能です。 LED本体とアタッチメントは、マグネット固定になるので、簡単に取り外すことも可能です。
使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムポリマー電池センサー角度120°/距離約3~5m光源昼白色、電球色、温白色LED寿命(時間)約30000調光方式無段階表面の丸スイッチ短押し
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。 ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。 調光も2段階で明るさも選べます。 LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。 USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。 首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。 防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)先端スポットLED:約200仕様クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
LEDデスクライト_クランプ固定式 サンワダイレクトLEDデスクライト_クランプ固定式サンワダイレクト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)約-10~40電源DC24V/1Aケーブル長(m)約2光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色)色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)約30000電球の種類LED調光の可否
LEDデスクライト_クランプ固定式 サンワダイレクトLEDデスクライト_クランプ固定式サンワダイレクト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40消費電力(W)約24電源AC電源ケーブル長(m)約1.8使用範囲クリップ:約5.5アーム長さ(mm)約37色温度(K)約3000~5500照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ光束(Lm)約1100LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルLED使用数(個)112粒調光方式5段階電球の種類LED調光の可否
人感センサー付きLEDライト 屋内用 サンワダイレクト人感センサー付きLEDライト 屋内用サンワダイレクト(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.9仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5バッテリー容量(Ah)0.5センサー感知方式人感充電時間(時間)約32~50バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30LED寿命(時間)約30000センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
LEDライト_人感センサー付き_屋外用 サンワダイレクトLEDライト_人感センサー付き_屋外用サンワダイレクト
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ソーラー充電式の人感センサーLEDライト3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能200-BKT001(別売り)へ取付が可能
セット内容リモコン使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約4電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)148×127×24連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間保護等級IP44光源昼白色使用距離範囲(m)センサー:約5、1~5、120度充電時間約10時間10~12時間色温度(K)6500~7500バッテリー容量(Ah)2.4センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10%使用範囲(m)照度:約20LED寿命(時間)約30000灯数108粒調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF電球の種類LED
LEDデスクライト サンワダイレクトLEDデスクライトサンワダイレクト
12,980税込14,278
1個
欠品中
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合ホワイト消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)光束(Lm)約900(最大)調光方式無段階電球の種類LED調光の可否
LEDデスクライト サンワダイレクトLEDデスクライトサンワダイレクト
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル質量(g)720使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)5電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)1定格出力5V/1A連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15光源SAMSUNG製LED色温度(K)3000 / 4000 / 6200バッテリー容量(Ah)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9充電時間(時間)5コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用)バッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)1000光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180LED寿命(時間)30000時間LED使用数(個)30粒調光方式無段階
LEDライト 充電式 フック&磁石固定 サンワダイレクトLEDライト 充電式 フック&磁石固定サンワダイレクト
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。
セット内容充電用USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)約-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)約4~40光源LED色温度(K)約3000~6500防塵防水性能有IP54充電時間(時間)約3LED20粒コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)最大約500LED寿命(時間)約30000調光範囲3段階(強:500Lm、中:200Lm、弱:50Lm)
LEDライト_クリップ式 サンワダイレクトLEDライト_クリップ式サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
最大1000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLEDワークライトです。クリップ式で対象物を挟んで固定したり、マグネットで固定することが可能です。吊り下げの取手部分は360°回転するため、床などに据え置きする際にも便利です。折り畳みの角度調整も自由なので、照らす方向に角度調整ができます。満充電の状態なら、点灯モード強の場合、最大2.5時間の使用が可能になります。USB出力(最大5W)も搭載しているため、緊急時のスマートフォンの充電にも使えます。
セット内容USBケーブル(充電用)使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約10電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約1使用範囲クリップ:最大5cm連続使用時間約2.5時間定格出力5V/1A光源Philips LED充電時間約6時間色温度(K)約6000~6500(昼白色)バッテリー容量(Ah)4.4コネクタ約Type-C※本体充電用バッテリー容量(mAh)4400光束(Lm)【強】約1000【弱】約500LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)32粒調光方式2段階弱→強→電源OFF電球の種類LED調光の可否
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用しやすい小型タイプです。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
連続使用時間(時間)約2.5定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)約0.7全光束(Lm)フロントライト:約12、ヘッドライト:約50センサー感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度バッテリー容量(mAh)約300動作温度(℃)-5~40仕様●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:50×22×110、ホルダー:48×47×51バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)0.3センサー感知方式人感光源色フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色充電時間(時間)約25~30(※お買い上げ時や長時間未使用の場合)設置場所屋内LED寿命(時間)約30000電球の種類LED
LEDライト 充電式 防水IPX6 サンワダイレクトLEDライト 充電式 防水IPX6サンワダイレクト
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。保管に便利な収納袋付きです。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
セット内容充電用ケーブル、収納袋電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)約6~178光源LED色温度(K)約2600~6500(電球色)、2600(昼光色)、6500(赤色光)防塵防水性能有IPX6充電時間(時間)約3.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)7800光束(Lm)白色光:20~1300ルーメン/赤色光:10ルーメンLED寿命(時間)約25000調光範囲無段階
LEDライト クランプ固定式 4段階調光調色 サンワダイレクトLEDライト クランプ固定式 4段階調光調色サンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
当日出荷
4関節アームを採用し、細かい位置調整が可能。2関節は270度回転し、最適な角度で照らせます。アーム長130センチメートルで広範囲を照らし、デスク全体を明るくカバーします。最大700ルーメンの明るさで、細かい作業や読書時もくっきり見えます。4段階の調光機能で、目に優しい明るさを選べ、長時間の使用でも疲れにくいです。4段階の調色機能により、作業モードからリラックスモードまでシーンに合わせた光を設定可能です。メモリー機能付きで、毎回設定をし直す手間を省き、すぐに作業に集中できます。折りたたんで収納できるので、使わないときは邪魔にならず、デスク周りがすっきりします。クランプ固定式でしっかり固定でき、狭いデスクでも省スペースで設置可能です。
セット内容ACアダプタ消費電力(W)約15電源AC電源光源LED色温度(K)約3000~5500光束(Lm)最大約700調光範囲4段階
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。 COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。 360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。 底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。
仕様吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き材質ABS電源単三乾電池x4本連続使用時間約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間本体寸法131mmx48mmx57mm光束(Lm)最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)約25000時間照射角360度回転式
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
両手が自由に使えて、点灯のONOFFもセンサーで感知するので、便利に使えます。 軽量で、面発光LEDを使用しているので、広範囲に明るくします。 バンドがゴム製で、折り曲げてコンパクトにすることができます。
電球の種類LED設置場所屋内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×220×33質量(g)約75光束(Lm)面発光/最大約350、サイドLED/最大約120充電時間約1時間50分連続使用時間(時間)約350ルーメンで2.5、約120ルーメンで4センサーモーションセンサー内蔵電源リチウムポリマーバッテリー内蔵バッテリー容量(mAh)1200適合頭囲(cm)50.5~64.5(ヘッドバンド)付属品充電ケーブル(約0.5m)保証期間ご購入日より3ヶ月仕様調光:各2段階+フラッシュモード
LEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応 サンワダイレクトLEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応サンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
最大250ルーメンの明るさで暗所でも被写体を鮮明に照らし、美しい撮影を可能にします。高演色性Ra90により、肌や商品の質感を自然に再現しリアルな仕上がりにします。5段階の調光・調色が可能で、撮影シーンや時間帯に応じた光加減を簡単に調整できます。スマートフォンはもちろん、一眼レフカメラやジンバルなど撮影スタイルに合わせて自由に装着できます。
セット内容クリップ、シューマウント、ネジアダプタ、充電ケーブル使用温度範囲(℃)約0~40電源充電式(リチウムポリマーバッテリー)連続使用時間(時間)最小約2~最大約10光源LED色温度(K)約2700~6500防塵防水性能設置方法クリップ充電時間(時間)約2LED44粒コネクタUSB Type-C設置場所屋内バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)約250LED寿命(時間)約20000調光範囲5段階(調色5段階)
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合BLACK消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5アーム長さ(mm)約680色温度(K)約2700~6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680光源色昼白色・中間色・白色・電球色・温白色クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上)コネクタDC光束(Lm)約900アーム角度調整調光方式無段階調光電球の種類LED調光の可否
LEDライト 人感センサー付き カメラ付き サンワダイレクトLEDライト 人感センサー付き カメラ付きサンワダイレクト
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
2灯式のLEDで約2000ルーメンの明るさを実現し、広範囲をしっかり照射します。動体検知するとLEDが自動点灯し、暗闇でも安心して敷地内を見守ることができます。内蔵カメラで映像を録画でき、1280×720のHD画質で鮮明な映像を保存可能です。録画データはMicroSDカードに保存でき、容量最大256GBまで対応しています。センサー感知距離は約3メートルで180度、12メートルで90度の範囲をカバーします。-20℃から50℃までの環境で使用でき、防水規格IPX5で雨天時も安心です。電源はACコンセント式で電池切れの心配がなく、安定した動作が可能です。内蔵カメラでの録画は30秒ごとにファイル保存され、必要なシーンを簡単に確認できます。LED点灯は5秒・5分・常時点灯の3つの点灯モードから、用途に合わせて選べます。
セット内容L型金具、固定用クランプ、壁面固定用ネジ一式使用温度範囲(℃)約-20~50消費電力(W)約25電源AC電源(録画媒体:microSD(256GBまで))光源LED色温度(K)約5000防塵防水性能有IP65設置方法クランプLED80粒設置場所屋外ライトセンサー探知範囲近距離感知3m:180°/遠距離感知12m:90°光束(Lm)最大約2000LED寿命(時間)約40000調光範囲無段階
LED投光器 USB充電式 高輝度(屋外用・三脚付き) サンワダイレクトLED投光器 USB充電式 高輝度(屋外用・三脚付き)サンワダイレクト
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。付属の三脚を使って広範囲に照射できます。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。
その他【光束】SMD、SEOUL材質ABS樹脂、金属質量(kg)3.7(三脚含む)使用温度範囲(℃)【動作温度】-10~45【充電温度】0~45消費電力(W)ar.40(5+35)ケーブル長(m)1定格出力5V/2A保護等級IP54連続使用時間(時間)2~9バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)6000~7000保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.2×16.5×41設置方式据え置き、三脚充電時間(時間)6コネクタUSB Type-Cコネクタ(充電用)設置場所屋外用バッテリー容量(mAh)1800 / (4pcs) 3.7V光束(Lm)【羽根灯】500~3500【中央灯】0~500LED寿命(時間)50000LED使用数(個)中央灯に1pcs、羽根灯に計63pcs(21pcs×3)照射範囲【3300Lx】1m【照射距離】115m(全灯)演色指数(Ra)【羽根灯】Ra80【中央灯】Ra70電球の種類LED
LEDライト 多機能防災ラジオ付き 手回し/USB/ソーラー対応 サンワダイレクトLEDライト 多機能防災ラジオ付き 手回し/USB/ソーラー対応サンワダイレクト
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
手回し、USB、ソーラーの3つの充電方式で、電源が確保できない場所でも安心して使用できます。AM/FM対応のラジオ機能で、災害時も最新情報を受信でき、ワイドFMにも対応しています。明るさ70ルーメンのLEDライトは、省エネかつ長寿命で最大15時間の連続点灯が可能です。4000mAhの大容量バッテリーを搭載し、iPhoneやAndroidなどスマホの充電にも対応します。SOSアラーム機能を搭載し、ボタン一つでライトが点滅しながら大音量の警報音を発信します。
セット内容USBケーブル、ストラップ、取扱説明書性能【防滴】IPX3質量(g)290電源リチウムイオン電池定格【USB】5V/1A連続使用時間(時間)約40 【AM/FMラジオ(中音量)】約40 【LEDライト(70lm)】約15 【SOSアラーム】約8光源LED色温度昼光色充電時間約4時間 USB充電(DC5V/0.9A):約4~6時間 手回し充電(130回転/分):約4.5~5時間 ソーラーパネル充電(平均86,000lxの太陽光下):約200~210時間保証期間購入日より6ヶ月外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.79×6.98×7.17LED【粒数】1粒コネクタ【出力】USB Aコネクタ【充電】USB Type-Cバッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)70
LEDデスクライト クランプ固定式 サンワダイレクトLEDデスクライト クランプ固定式サンワダイレクト(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A質量(g)965消費電力(W)12電源AC電源ケーブル長(m)1.8アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410光源昼白色・電球色・白色色温度(K)2700~6500保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5光束(Lm)900調光方式無段階+4段階
LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 サンワダイレクトLEDライト 充電式 折りたたみ収納可能サンワダイレクト
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。
セット内容充電用 Type-Cケーブル寸法(mm)最大1570使用温度範囲(℃)約-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)約3~15光源LED色温度(K)約3000~6000(電球色)、3000(昼白色)、4500(昼光色)、6000K防塵防水性能有IP54充電時間(時間)約1.5LED72粒コネクタUSB Type-C高さ調整バッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)最大約1500LED寿命(時間)約30000調光範囲3段階(強:1500Lm、中:500Lm、弱:200Lm)
LEDライト 人感センサー付き 充電式 サンワダイレクトLEDライト 人感センサー付き 充電式サンワダイレクト
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。停電時には自動で先端LEDが点灯します。コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1.5センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色)連続使用可能時間25000時間(寿命時間)バッテリー容量(Ah)0.5保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー光束(Lm)【フロントライト】20・10
LEDライト センサーON/OFF機能付き サンワダイレクトLEDライト センサーON/OFF機能付きサンワダイレクト
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。
セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8電源USB電源(※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×105×53製品質量(g)385色温度(K)【電球色】3000【白色】4000【昼白色】5000コネクタUSB Type-C照度(Lux)500(※45cm直下最大時)光束(Lm)【最大】190【最小】17LED寿命(時間)30000時間LED使用数(個)66粒(33個+33個)調光方式スライド式 (無段階調光) ※輝度調整 10%~100%演色指数(Ra)Ra95

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明