絞り込み
ブランド
  • TRIENS
  • モノタロウ(20)
  • オーム電機(839)
  • ELPA(477)
  • 岩崎電気(353)
  • 日動工業(296)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
  • 旭光電機工業(267)
  • Panasonic(パナソニック)(251)
  • GENTOS(225)
  • エスコ(191)
  • ハタヤリミテッド(189)
  • LED LENSER(163)
  • 東京メタル(154)
  • 日機(113)
  • OSRAM(オスラム)(100)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
  • アイリスオーヤマ(88)
  • TRUSCO(88)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
  • DNライティング(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電) TRIENS

    LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (100V充電)

    TRIENS
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
    用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm)トラスコ品番630-4241幅(mm)44質量(g)230奥行(mm)34電源(V)AC100全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
  • LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (USB充電) TRIENS

    LEDハンドライト ”BRIGHTARM zero1” (USB充電)

    TRIENS
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。充電端子はUSBタイプCです。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
    用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。付属品自在フック、充電用USBケーブルトラスコ品番630-4261質量(g)230電源(V)DC5全光束(Lm)500光源LED(COB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365充電時間(時間)6照射角145°RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)エコロジー商品省エネ
照明