絞り込み
電球の種類
LED(1)
ブランド
- 極光電気
- モノタロウ(20)
- オーム電機(839)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(191)
- エスコ(189)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(155)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(93)
- アイリスオーヤマ(88)
- TRUSCO(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- DNライティング(78)
- ブランドをもっと見る

衛生補助光(R)搭載LEDランプ
極光電気¥39,980税込¥43,9781個26日以内出荷衛生補助光(R)とは一般に可視光線の中に存在する事から、紫外線が含まれていないので、人体・生体にダメージを与えません。私達が日々生活を営む場所においても普通の照明としてご使用頂けます。つまり、どんな時にも、どの様な場所にも、そこに大勢の人々が居ようとも、安心してご使用頂けます。それが衛生補助光(R)/ HYGIENIC SUPPORT RAY(R)の真骨頂です。この衛生補助光(R)はそこに居る細菌の菌数にも依りますが、一般的には7時間から1日程度で効果が表れます。しかし菌種や菌数に依っては半日から2日間以上掛かる事もございます。衛生補助光(R)とはその光源だけで除菌・抗菌を完璧に行うのでは無く、従来通りの感染予防対策を行い、その上でより高い環境衛生管理状態を保つ為の補助的役割として衛生補助光(R)を使用して頂くものです。細菌やウイルスの除菌・抗菌を促進する為にも、日ごろからの感染予防対策は怠らないで下さい。ビーム球90 Wクラスの明るさです。用途飲食店の場合(カウンターや席座に対する店内照明・調理場の照明・レストルーム内の照明・キッチンカー内の照明)。病院内の場合(病院待合室の照明・診察室内の照明・レストルーム内の照明)。オフィスの場合(事務所内の照明・社食内の照明・休憩スペースの照明・レストルーム内の照明)電圧(V)AC 110消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)120Φ×140全光束(Lm)1100平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500寿命約4万時間電流(mA)110最大光度(cd)1860ビーム角度(°)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ