絞り込み
電球の種類
LED(5)
ブランド
- スワン電器
- モノタロウ(32)
- オーム電機(839)
- ELPA(482)
- 日動工業(469)
- 岩崎電気(453)
- エスコ(391)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
- Panasonic(パナソニック)(290)
- GENTOS(232)
- 東京メタル(205)
- ハタヤリミテッド(199)
- LED LENSER(163)
- 日機(145)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(101)
- OSRAM(オスラム)(101)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(96)
- TRUSCO(89)
- FENIX(フェニックス)(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

提灯用LED電球
スワン電器¥989税込¥1,0881台当日出荷より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球用途小型化・軽量化材質本体:樹脂・アルミ・PC質量(g)34消費電力(W)4寸法(Φ×高さH)(mm)45×72全光束(Lm)340入力電圧(V)100/200/242定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)2200防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エネルギー消費効率(Lm/W)85![調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB] スワン電器](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71725599-260130-02.jpg)
調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB]
スワン電器¥3,298税込¥3,6281個当日出荷100年前、暗闇を変えたフィラメント電球を現代のLEDテクノロジーで復刻しました。美しいフィラメントの意匠性は残しつつ、LEDの特性である省エネ長寿命、スムーズな調光を実現。材質ガラス、スチール質量(kg)0.011消費電力(W)2.5口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×55.5色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)250演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
目に優しいブルーライトカットデスクライト(クランプタイプ)
スワン電器¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から7日以内出荷ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。クランプタイプなので机のスペースを有効に使えます。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔材質(本体)樹脂・アルミ・スチール質量(g)620定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×620×570機能押スイッチ/コンセント400W最大消費電力(W)14色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)60光束(Lm)850RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
作業現場用LEDランプ
スワン電器¥999税込¥1,0991個当日出荷電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。トラスコ品番359-9943材質本体:樹脂・アルミ・PC全長(mm)117奥行(mm)60電源(V)100、200、240電圧(V)100~240消費電力(W)11口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)20000色温度(K)6500光源色昼光色配光角度(°)200明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)82
OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ
スワン電器¥48,980税込¥53,8781個当日出荷紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワーク時の照明に寸法(mm)145×302(ヘッド部)電源(V)AC100(50/60Hz)アーム寸法(mm)280×360最大消費電力(W)13.5色温度(K)4000色(本体)黒光束(Lm)300アズワン品番64-0687-98クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)直下照度(Lx)550(40cm)
E39口金 天井用LED電球
スワン電器(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
スワン電器¥4,298税込¥4,7281台欠品中材質樹脂、アルミ、スチール質量(kg)0.45色ホワイト定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×350最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85色(本体)ホワイト光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可くわえ幅(mm)5~20エコロジー商品省エネ
LED PCアームライト
スワン電器¥7,098税込¥7,8081台7日以内出荷机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。クランプ部分にUSB充電機能を搭載。スマホの充電などに便利です。色ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)780定格寿命(時間)30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440機能調光調色3段階/USB給電付き最大消費電力(W)12色温度(K)3000 ~6500エネルギー消費効率(Lm/W)37.5光束(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 白
スワン電器¥6,098税込¥6,7081台翌々日出荷LEX-3100またはLEX-3102を卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。トラスコ品番381-7900幅(mm)210全長(mm)210色白高さ(mm)12奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 黒
スワン電器¥6,098税込¥6,7081台当日出荷卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。トラスコ品番381-7901適合機種LEX-3100、LEX-3102幅(mm)210全長(mm)210色黒高さ(mm)12奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球(IP65防水対応)
スワン電器¥6,298税込¥6,9281台当日出荷300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球材質本体:樹脂・アルミ・PC口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数≧82色温度(K)6500防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)300
マグカップ&ベッドライト
スワン電器¥1,898税込¥2,0881台7日以内出荷マグカップ型の小物入れにLEDライトがついた、ベッド枠等に挟んで使えるベッドライトです。小物入れにはメガネやスマホを収納でき便利。スマホの充電ができるUSB端子付きです。厚さ(mm)【固定可能】19~34まで質量(g)340消費電力(W)給電時7、無段階調光時2~0.6入力電圧(V)AC100~240【器具】DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×120×85(全長最大値340)光源【LED】電球色LED(3000K/130lm)動作温度(℃)-10~35耐荷重(g)【小物入れ】300までUSBDC5V1Aエコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球
スワン電器¥4,198税込¥4,6181台7日以内出荷LEDスワンバルブは100年前に闇夜を変えたエジソン電球を、現代のテクノロジーで復刻したLEDフィラメント電球ブランドです。美しいフィラメントの意匠は残しつつ、LEDの特性を活かし白熱電球の欠点でもあった電気代の高さと寿命の短さを克服。本商品は美容院におすすめの4000K温白色LEDランプです。材質ガラス・スチール質量(g)35消費電力(W)6.5(60相当)定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×106色温度(K)4000光束(Lm)【器具】800演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
OLEDデスクライト用デスクベース 3灯OLEDデスクライト用 黒
スワン電器¥15,980税込¥17,5781台当日出荷卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。トラスコ品番381-7899適合機種LEX-3130、LEX-3132幅(mm)210全長(mm)210色黒高さ(mm)20奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ピンク
スワン電器¥32,980税込¥36,2781台当日出荷拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7426長さ(mm)光源部:200幅(mm)212色ピンク高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5光源色4000K明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ピンク
スワン電器¥32,980税込¥36,2781台当日出荷拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7421長さ(mm)光源部:200幅(mm)212色ピンク高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5色温度(K)3000明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 ブルー
スワン電器¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7430長さ(mm)光源部:200幅(mm)212色ブルー高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5光源色4000K明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 ブルー
スワン電器¥32,980税込¥36,2781台当日出荷拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7432長さ(mm)光源部:200幅(mm)212色ブルー高さ(mm)385奥行(mm)300消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5色温度(K)3000明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 白色 白
スワン電器¥32,980税込¥36,2781台9日以内出荷拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7427長さ(mm)光源部:200幅(mm)212色白高さ(mm)385奥行(mm)300電源(V)AC100V消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5光源色4000K明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
OLEDデスクライト 家庭用2灯タイプ 電球色 白
スワン電器¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。 影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。 オンラインミーティングのフェイスライトに。トラスコ品番381-7429長さ(mm)光源部:200幅(mm)212色白高さ(mm)385奥行(mm)300電源(V)AC100V消費電力(W)8.2コード長さ(m)2.5色温度(K)3000明るさ(Lm)200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92
MT-90AN-12300用セード
スワン電器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷MT-90用セードです。トラスコ品番359-9940全長(mm)124高さ(mm)124奥行(mm)450外径(Φmm)450適合ランプMT-90AN-12300
MT-53AN-7000用セード
スワン電器¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷替えセードです。トラスコ品番359-9939全長(mm)124高さ(mm)124奥行(mm)450外径(Φmm)450適合ランプMT-53AN-7000
OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ
スワン電器¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワークテレワーク時の照明に寸法(mm)145×302(ヘッド部)電源(V)AC100(50/60Hz)アーム寸法(mm)280×360色温度(K)3000光束(Lm)300アズワン品番64-0687-99クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)直下照度(Lx)550(40cm)
LEDアームスタンド
スワン電器¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から7日以内出荷高品質家具調デザインLEDアームライト用途OLEDアームスタンドライト全長(mm)1080質量(g)1200スイッチディマースイッチ全光束(Lm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×129.5×63.5
LEDクリップライト
スワン電器¥5,398税込¥5,9381台7日以内出荷材質樹脂、アルミ、スチール、木目プリント質量(kg)0.45定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×325最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ






![調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB] スワン電器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71725599-260130-02.jpg)