カテゴリ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
多目的灯・スリムランプ
(5)
作業灯
(3)
絞り込み
ブランド
LAMP(スガツネ工業)
モノタロウ
(37)
オーム電機
(888)
エスコ
(518)
日動工業
(441)
ELPA
(437)
岩崎電気
(397)
旭光電機工業
(356)
Panasonic(パナソニック)
(336)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(315)
ハタヤリミテッド
(221)
GENTOS
(221)
東京メタル
(199)
LED LENSER
(171)
日機
(156)
ストリームライト
(118)
アイリスオーヤマ
(109)
東芝ライテック
(108)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
(98)
SPHERELIGHT(スフィアライト)
(81)
DNライティング
(78)
ブランドをもっと見る
電球の種類
LED
(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(2)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500-10,000円
(4)
10,000-50,000円
(5)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
LAMP(スガツネ工業)
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
LAMP(スガツネ工業)の照明
特価
本日3月20日(金)は、
の全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2626
0320
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
8
件中 1~8件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的灯・スリムランプ
(5)
作業灯
(3)
ブランド:
LAMP(スガツネ工業)
すべて解除
LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ
LAMP(スガツネ工業)
¥
8,598~
税込
¥
9,458~
1個
3日以内出荷
から
4日以内出荷
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途
ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
材質
(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅
口金
GX53
定格消費電力(W)
4.0
定格入力電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
80
仕上
(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき
照射角度(°)
40
バリエーション一覧へ(4)
LEDタフライト 専用コード・ACアダプター
LAMP(スガツネ工業)
¥
7,698
税込
¥
8,468
1個
当日出荷
LEDタフライト24V用ACアダプターですAC100VをDC24Vへ変換します。
用途
LEDタフライト専用アダプター。
トラスコ品番
217-8417
質量(g)
200
種類
ACアダプター
バスケットへ
LEDタフライト
LAMP(スガツネ工業)
¥
21,980
税込
¥
24,178
1台
当日出荷
電球の種類
LED
材質
本体:アルミ合金、本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼、カバーガラス:強化ガラス クリア
バリエーション一覧へ(6)
LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ
LAMP(スガツネ工業)
¥
12,980
税込
¥
14,278
1個
当日出荷
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途
ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
AC100 V用電源プラグ
材質
(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧
AC100V
定格消費電力(W)
4.5
仕上
(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角
40°
バリエーション一覧へ(4)
LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ
LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)
¥
9,998~
税込
¥
10,998~
1個
当日出荷
から
4日以内出荷
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途
ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様
丸型PSEマークを取得しています。
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ
材質
(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
2.7
平均演色評価数(Ra)
90
仕上
(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)
200
照射角度(°)
100
バリエーション一覧へ(6)
LEDタフライト SL-TGH型
LAMP(スガツネ工業)
¥
24,980
税込
¥
27,478
1個
4日以内出荷
から
5日以内出荷
・耐高圧・高温水(IP69K)、防油・防水・防塵(IP67F)仕様です。・特殊フッ素ゴムを使用しているため、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。・本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくいです。・必要な光量や照射範囲に合わせて3タイプ(広角タイプ、中角タイプ、挟角タイプ)の中からお選びいただけます。・照射方向を調節する金具もあります。・放熱のため、本製品の裏側を必ず金属面に接触させて取りつけてください(鉄:60000mm┣sup┫2┣/sup┫以上)。また、周囲に10mm以上のすき間を設けてください。・発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。・アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。 ・本体が金属に接触した状態で電解液がかかるような場所 ・酸、アルカリ雰囲気の場所
質量(g)
450
定格消費電力(W)
12.5
定格入力電圧(V)
24
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
バリエーション一覧へ(3)
RGBW LEDタフライト
LAMP(スガツネ工業)
¥
33,998
税込
¥
37,398
1個
3日以内出荷
作業中は5000Kで照らし、機械が作動中の際に警告灯としてフルカラー(赤色等)を照らすことができます。PWM式制御によりRGB以外の調色も可能です。(PWM式のPLCはお客様にてご用意ください。)耐高圧水・耐高温水(IP69K)、 防油・防水・防塵(IP67G)仕様で、油や水が直接あたるような環境でも使用できます。高耐熱性の電線を採用しており、高温環境下にも適しています。本体カバーにステンレス鋼、カバーガラスに強化ガラスを使用しているため、錆びにくくキズもつきにくい仕様です。
用途
機械及び機器の作業用警告ライト等
定格消費電力(W)
12.5
保護等級
IP67F
使用場所
屋内外
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
バスケットへ
LEDタフライト SL-TGH型
LAMP(スガツネ工業)
¥
8,298
税込
¥
9,128
1個
当日出荷
タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。
用途
機械及び機器の照明、店舗用スポットライト
付属品
六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本)
トラスコ品番
483-3945
材質
(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金
質量(g)
560
取付方式
ねじ固定
仕上
(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理
バスケットへ
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具
照明
清掃用品
洗剤・除去剤
日用品
理美容
冷暖房・換気設備・忌避剤