絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • DNライティング(77)
  • JTT(32)
  • オーム電機(31)
  • 日機(29)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • 東京メタル(21)
  • 日動工業(18)
  • ELPA(16)
  • トライト(11)
  • 富士倉(9)
  • エスコ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カーク(5)
  • 平野商会(5)
  • 光商事(5)
  • トレードワン(4)
  • SK11(4)
  • トライメイト(4)
光色
  • 光色ブラック(1)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(3)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ LAMP(スガツネ工業)LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプLAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40
LEDタフライト 専用コード・ACアダプター LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト 専用コード・ACアダプターLAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
LEDタフライト24V用ACアダプターですAC100VをDC24Vへ変換します。
用途LEDタフライト専用アダプター。トラスコ品番217-8417質量(g)200種類ACアダプター
LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプ LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RU2-100型 丸形埋込タイプLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品AC100 V用電源プラグ材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V定格消費電力(W)4.5仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照射角40°
LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100
LEDタフライト SL-TGH型 LAMP(スガツネ工業)LEDタフライト SL-TGH型LAMP(スガツネ工業)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。
用途機械及び機器の照明、店舗用スポットライト付属品六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本)トラスコ品番483-3945材質(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金質量(g)560取付方式ねじ固定仕上(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理

照明』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯・スリムランプ