絞り込み
使用電池
- 単3乾電池(1)
明るさ(Lm)
- 300~400未満(1)
電球の種類
LED(1)
最大点灯時間
- 10~19時間(1)
質量(g)
- 300~400未満(2)
ブランド
- セーブインダストリー
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(40)
- オーム電機(17)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
- GENTOS(11)
- ELPA(9)
- LUMENA(ルーメナー)(9)
- コールマンジャパン(7)
- ストリームライト(6)
- LED LENSER(6)
- HASEGAWA(6)
- スマイルキッズ(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- タマハシ(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- エム・シー・エム・ジャパン(4)
- ANTEL(4)
- ブランドをもっと見る
「使用電池」から絞り込む
単3乾電池(1)

3WAY LEDランタン SV-6438
セーブインダストリー¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン 置ける、吊るせる、持ち歩ける 200ルーメンの強力な明るさを確保できる 近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。 ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。 そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。 本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。 ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。 しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。 明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。 生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂質量(g)約320機能LEDライト使用電池単三形乾電池×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22エコロジー商品省エネ
開閉式USBソーラーランタン
セーブインダストリー¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷アウトドアから防災まで活躍する、折り畳み式のUSBソーラーランタン。パネルを開くことで広範囲を照らすランタンとして、閉じた状態では懐中電灯として使用できる多機能ライトです。さらにモバイルバッテリー機能を備え、スマートフォンなどのUSB機器への充電にも対応。日常から非常時まで幅広いシーンで活躍します。付属品本体充電用USBケーブル(タイプA-タイプC)寸法(mm)196×83×50質量(g)315定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)1連続使用時間(時間)6~15定格入力電流(A)1電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(満充電)USB充電/約6~8、ソーラー時/約15(晴天時)定格出力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)200~300防水仕様IPX4相当
充電式電撃殺虫器 ライト&ランタン
セーブインダストリー¥5,498税込¥6,0481個10日以内出荷UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。電撃殺虫部連続使用時間:25時間。殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。ライト部:強300ルーメン弱140ルーメン(強・4時間弱・7時間)。強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。ランタン部:強200ルーメン弱100ルーメン(強・4.5時間弱7.5時間)。フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。仕様●サイズ:71×71×135mm●重量:275g●ライト部:CREE XPGLED●ランタン部:COB●殺虫器ライト:紫外線ライト(UVLED×7)●本体材質:ABS・TPR●ライト部パネル材質:PS●フック材質:スチール(メッキ塗装)●殺虫器部材質:銅線●殺虫部通電電圧:800V 50mA●内蔵バッテリー:18650充電電池(2200mah)※交換不可●付属品:USB充電ケーブル(充電時間7~8時間)・清掃用ブラシアズワン品番65-3401-89
電池のいらない 6LEDランタン
セーブインダストリー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。用途ランタンとして材質ABS・AS・PVC色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230