絞り込み
ブランド
- EARTH MAN
- モノタロウ(192)
- 3M(スリーエム)(206)
- CONDOR(山崎産業)(884)
- ETTORE(エトレ)(141)
- LEC(レック)(154)
- TRUSCO(379)
- アイセン(194)
- アズマ工業(281)
- エスコ(759)
- オルディ(167)
- オーエ(207)
- ケルヒャー(1,255)
- テラモト(505)
- ハウスホールドジャパン(303)
- ラバーメイド(240)
- リス(126)
- 八ツ矢工業(444)
- 工進(333)
- 日本クリンテック(129)
- 日本サニパック(168)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月7日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
紙パック小
EARTH MAN¥1,998税込¥2,1981セット(5枚)当日出荷ごみ捨て簡単用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ 20L用 紙パックタイプ5枚入り VCM-20STA/30STA用アズワン品番64-4063-57
充電式クリーナー用紙パック
EARTH MAN¥989税込¥1,0881セット(10枚)当日出荷ごみ捨て簡単用途対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC材質紙(使い捨て)
フロアノズル
EARTH MAN¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷切替レバーを押すとブラシ・ゴムブレードが出る用途床面など広い面積の掃除に ほこりや木くず等の乾いたごみに材質PP対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-63
バキューム&ブロワ用乾式フィルター
EARTH MAN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 乾式フィルター用途ほこり・木くず等の乾いたごみにフィルター乾式: VCM-20STA/30STA用アズワン品番64-4063-55
ツル口ノズル
EARTH MAN¥339税込¥3731個当日出荷すき間など狭く入り組んだ場所に用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 ツル口ノズル材質PP対応機種VCM-20STA、VCM-30STA
ウェットノズル
EARTH MAN¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷前方に向かって押すように使用用途主に水などの液体の吸い込みに材質PP対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-64
ストレートパイプ
EARTH MAN¥499税込¥5491個翌日出荷用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用交換用ストレートパイプ材質PP内容1本対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-62
ホース
EARTH MAN¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 ホース対応機種VCM-20STA、VCM-30STAホース長さ(m)約1.5アズワン品番64-4063-61
7.2V充電式コンパクト洗浄ガン
EARTH MAN¥10,980税込¥12,0781セット3日以内出荷自給式で使用場所を選ばない 。水栓のない環境での洗浄に 。USB充電式:USBケーブル×1付属 。自給タイプ 。浴槽の水から給水 。水を入れたペットボトルを直接取付け 。洗剤用タンクを取り付けて洗浄液を噴射 。噴射角度3段階切替(ストレート・拡散・シャワー)用途水栓のない環境での洗浄、ベランダや玄関周りの洗浄、車やバイクの洗浄等に使うことができます。1回の充電でLOW:約20分、MID:約15分、HIGH:約10分使用することが可能です。(ストレート設定時)付属品●洗浄ガン本体 ×1 ●ノズル×1 ●給水ホース(約5m)×1 ●ホースクリップ×1 ●ペットボトル用コネクター×1 ●洗剤用タンク×1 ●給水ホース(小)×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書 ×1質量(kg)約0.9 ※ノズル含む電流(A)充電プラグ入力:2温度範囲(℃)充電:10~35入力電圧(V)充電プラグ:DC5吐出圧力(MPa)約1.5(最大) ※吸い上げ高さ0m/ストレート(HIGH)設定時バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 ※交換不可・7.2V・2.5Ah・ケーブル約0.2m(付属USBケーブル)本体サイズ(mm)約長さ340×幅70×高さ180 ※ノズル含む使用環境温度(℃)5~40給水方式自給吐出水量(L/min)約2.0(最大) ※ストレート(HIGH)設定時モーター電圧(V)DC7.2充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)使用水上水道水水温(℃)給水:2~40高さ(m)吸い上げ:最大約2.0
3.7V充電式ハンドポリッシャー
EARTH MAN¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4
充電式クリーナー用ツル口ノズル
EARTH MAN¥449税込¥4941個4日以内出荷壊れた時の交換用!用途充電クリーナー交換用ツル口ノズル材質PP対応機種EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC
充電式クリーナー用ストレートパイプ
EARTH MAN¥529税込¥5821個4日以内出荷壊れた時の交換用!用途充電クリーナー用ストレートパイプ材質PP対応機種EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC
充電式クリーナー用ダストバック
EARTH MAN¥349税込¥3841個翌日出荷ごみ捨て簡単用途対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC材質ポリエステル(再利用可)
ホース
EARTH MAN¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ホース先端にストレートパイプ・各ノズルパーツを差し込んで使用用途EARTH MAN 乾湿両用バキュームクリーナー専用ホース対応機種VCM‐4Aアズワン品番64-4063-53










































![コードレススティック Shark(シャーク)[家電] コードレススティック Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05687932-261001-02.jpg)