(12件のレビュー)当日出荷
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。
モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。
モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。
マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。
脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業にセット内容バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚寸法(mm)バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300質量(kg)1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)色ライトグレー径(Φmm)モップ:約340容量(L)10ハンドル長さ(mm)1070~1280回転機構洗浄+脱水材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(バケツ)バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応