絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(12)
  • 4(13)
  • 5(15)
  • 6(12)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3(14)
  • 3.2(2)
  • 4(17)
  • 5(17)
  • 6(14)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(2)
常用トルク(N・m)
  • 0.6
  • 0.3(20)
  • 0.5(41)
  • 1(66)
  • 2(66)
  • 3(33)
  • 4(42)
  • 5(36)
  • 8(26)
  • 10(49)
  • 12(23)
  • 15(27)
  • 20(30)
  • 25(33)
  • 35(20)
  • 40(33)
  • 60(36)
  • 80(52)
  • 100(20)
  • 250(33)
  • 800(21)
全長(mm)
  • 7.5(1)
  • 12.7(2)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 15.8(1)
  • 16.2(1)
  • 16.7(3)
  • 18(1)
  • 18.5(1)
  • 19.1(2)
  • 20(2)
  • 20.5(1)
  • 21.6(1)
  • 22(1)
  • 23.2(3)
  • 24.5(1)
  • 27.5(1)
  • 31(1)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 12.7(3)
  • 14(1)
  • 15(8)
  • 16(7)
  • 20(2)
  • 22(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(2)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
  • 6000(2)
  • 10000(10)
  • 18000(1)
  • 25000(2)
  • 31000(1)
  • 42000(4)
2000・3000・4000・5000・6000・10000・18000・25000・31000・42000
許容偏心(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.02(4)
  • 0.03(1)
  • 0.05(4)
  • 0.1(3)
  • 0.2(2)
  • 0.25(3)
  • 0.4(2)
  • 3(1)
  • 6(1)
0.01・0.02・0.03・0.05・0.1・0.2・0.25・0.4・3・6
許容偏角(°)
  • 0.5(9)
  • 0.7(1)
  • 1(2)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(5)
  • 15(1)
  • 25(1)
0.5・0.7・1・1.4・2・3・5・15・25
ブランド
  • 三木プーリ(9)
  • アサ電子工業(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 酒井製作所(2)
三木プーリ・アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・酒井製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング UJタイプアサ電子工業(13件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング GJタイプアサ電子工業(8件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から31日以内出荷
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル三木プーリ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDタイプアサ電子工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS種類ジョイントタイプ
クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QRUタイプアサ電子工業
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金種類ジョータイプ
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
10,035税込11,039
1個
当日出荷から11日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
ボールカップリング MBDBタイプ アサ電子工業ボールカップリング MBDBタイプアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)25材質SUS種類ジョイントタイプ
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)1.4最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.1形状スタンダードタイプサイズXHW-15C材質(本体)A2017質量(g)9.4タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)100軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.45
精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LADシリーズ酒井製作所
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ)三木プーリ
6,439税込7,083
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)三木プーリ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.01形状スタンダードタイプサイズXHS-15C材質(本体)A2017質量(g)6.6タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)110軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.45
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)7.5種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
SFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2三木プーリ
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.007材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)500軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.05
SFC サーボフレックスカップリング SFC-005DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-005DA2三木プーリ
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.05形状C質量(kg)0.01材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.37×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.1
SFC-5SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-5SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
6,204税込6,824
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.007サイズSFC-005SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M2締付トルク(N・m)0.4~0.5慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)500軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
SFC-5DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-5DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
7,208税込7,929
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)3外径D(Φmm)16全長L(mm)23.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)0.6許容偏心(mm)0.05許容偏角(°)0.5(片側)軸方向変位(mm)±0.1材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-005DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)250ねじ径M1-M2慣性モーメント(kg・m2)0.37×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)70質量(kg)0.01寸法A2(mm)4.8寸法C(mm)2.5寸法d3(Φmm)6.5寸法K(mm)6.5寸法LF(mm)7.85寸法LP(mm)5.5寸法S(mm)1締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)0.4~0.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LASシリーズ酒井製作所
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XUTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング