絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(5)
  • 3.17(3)
  • 4(8)
  • 4.76(3)
  • 5(8)
  • 6(12)
  • 6.35(8)
  • 7(6)
  • 7.93(2)
  • 8(14)
  • 9(2)
  • 10(9)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 16~48(2)
  • 16~55(2)
  • 22~65(2)
  • 32~85(2)
  • 38~105(2)
  • 42~115(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(5)
  • 3.17(3)
  • 4(7)
  • 4.76(3)
  • 5(9)
  • 6(13)
  • 6.35(9)
  • 7(6)
  • 8(15)
  • 9.525(2)
  • 10(8)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 20~56(2)
  • 20~65(2)
  • 30~80(2)
  • 32~95(2)
  • 38~110(2)
  • 42~120(2)
  • その他(2)
常用トルク(N・m)
  • 1.2(6)
  • 6(4)
  • 12(3)
  • 160(3)
  • 220(3)
  • 250(3)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 550(3)
  • 600(3)
  • 630(3)
  • 800(3)
  • 1000(3)
  • 1400(3)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
  • 2250(3)
  • 3000(3)
  • 3500(3)
  • 5000(3)
全長(mm)
  • 23(2)
  • 25.6(2)
  • 27.2(3)
  • 30.4(2)
  • 42(2)
  • 46(2)
  • 58(3)
  • 64(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 76(2)
  • 102(2)
  • 105(2)
  • 108(2)
  • 120(2)
  • 142(2)
  • 150(2)
  • 172(2)
  • 192(2)
  • 208(2)
外径(Φmm)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 26(4)
  • 150(3)
  • 170(3)
  • 180(3)
  • 200(6)
  • 205(3)
  • 224(3)
  • 260(3)
  • 300(3)
  • 340(3)
  • 370(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 900(1)
  • 2800(2)
  • 3000(3)
  • 3200(3)
  • 3410(3)
  • 3600(3)
  • 3810(3)
  • 4000(6)
  • 5000(3)
  • 6000(4)
  • 24000(4)
  • 25000(7)
  • 31000(3)
900・2800・3000・3200・3410・3600・3810・4000・5000・6000・24000・25000・31000
許容偏心(mm)
  • 1.5
  • 0.02(61)
  • 0.05(12)
  • 0.08(36)
  • 0.1(72)
  • 0.15(77)
  • 0.2(87)
  • 0.25(27)
  • 0.3(49)
  • 0.38(18)
  • 0.4(19)
  • 0.5(37)
  • 0.6(25)
  • 0.7(20)
  • 0.8(11)
  • 1(29)
  • 1.2(17)
  • 2(20)
  • 2.5(21)
  • 3(15)
許容偏角(°)
  • 1(7)
  • 1.5(1)
  • 2(6)
  • 3(11)
1・1.5・2・3
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 日本ミニチュアカップリング(6)
  • 三木プーリ(3)
  • セイサ(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・三木プーリ・セイサ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサGCカップリング GC-SSM形(両並形)セイサ
66,980税込73,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)3材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
センターフレックス [Aモデル] 三木プーリセンターフレックス [Aモデル]三木プーリ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
振動・衝撃を吸収コンパクト優れた耐久性
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から36日以内出荷
耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ日本ミニチュアカップリング
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ日本ミニチュアカップリング
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-16シリーズ日本ミニチュアカップリング
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-16種類オルダムタイプねじ径MM2締付トルク(N・cm)24.6質量(g/組)8.41GD2(N・cm2)0.108ねじり剛性(N・cm/deg)148.67慣性モーメント(N・cm2)0.027伝達トルク(N・cm)196.1
センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A三木プーリ
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサGCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)セイサ
54,980税込60,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)1.5材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MCZ-18シリーズ日本ミニチュアカップリング
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズMCZ-18種類オルダムタイプねじ径M1M3ねじ径M2M3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)13.2GD2(N・cm2)0.224ねじり剛性(N・cm/deg)184.37慣性モーメント(N・cm2)0.056伝達トルク(N・cm)245.2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ日本ミニチュアカップリング
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-18種類オルダムタイプねじ径MM3締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)15.67GD2(N・cm2)0.251ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.063伝達トルク(N・cm)245.2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング CCZ-17シリーズ日本ミニチュアカップリング
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)1.5サイズCCZ-17種類オルダムタイプねじ径MM2.6締付トルク(N・cm)54.1質量(g/組)12.83GD2(N・cm2)0.206ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.052伝達トルク(N・cm)245.2
カプリコン MOPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOPシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン MOHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOHSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])900材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ
カプリコン MOLシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOLシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
GCカップリング GC-EEM形 セイサGCカップリング GC-EEM形セイサ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)1種類ギヤタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング