カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(40)
- 4(72)
- 4.5(11)
- 5(107)
- 6(139)
- 6.35(3)
- 7(2)
- 8(8)
- 9(3)
- 9.5(3)
- 10(6)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 6
- 5(127)
- 8(193)
- 10(201)
- 11(143)
- 12(209)
- 14(221)
- 15(203)
- 16(209)
- 18(182)
- 19(163)
- 20(211)
- 22(165)
- 24(148)
- 25(191)
- 28(174)
- 30(157)
- 32(126)
- 35(149)
- 38(106)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 11(3)
- 16(6)
- 16.7(3)
- 18(8)
- 18.5(3)
- 18.8(4)
- 20(17)
- 22(11)
- 23(12)
- 24(7)
- 24.5(4)
- 25(8)
- 26(12)
- 27(9)
- 28(4)
- 30(15)
- 31(10)
- 32(8)
- 35(6)
- 42(5)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.3(10)
- 0.4(8)
- 0.5(25)
- 0.6(14)
- 0.7(11)
- 0.8(7)
- 1(35)
- 1.2(6)
- 1.5(11)
- 1.6(12)
- 1.8(7)
- 2(29)
- 2.2(9)
- 2.5(6)
- 3(12)
- 3.2(9)
- 4(8)
- 5(12)
- 6(11)
- 12(7)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(7)
- 14(4)
- 15(23)
- 16(39)
- 17(8)
- 17.5(3)
- 19(26)
- 19.1(4)
- 20(47)
- 21(3)
- 22(7)
- 25(28)
- 25.4(6)
- 26(14)
- 27(12)
- 29(4)
- 30(9)
- 32(8)
- 34(10)
- 39(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(5)
- 3000(4)
- 5000(3)
- 6000(9)
- 8000(10)
- 10000(34)
- 12000(5)
- 16000(4)
- 18000(5)
- 19000(6)
- 21000(5)
- 23000(7)
- 24000(6)
- 25000(33)
- 31000(23)
- 33000(16)
- 37000(4)
- 39000(18)
- 42000(14)
- 45000(3)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
2000・3000・5000・6000・8000・10000・12000・16000・18000・19000・21000・23000・24000・25000・31000・33000・37000・39000・42000・45000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.02(20)
- 0.03(2)
- 0.05(8)
- 0.08(7)
- 0.1(21)
- 0.11(3)
- 0.12(4)
- 0.15(29)
- 0.2(20)
- 0.25(7)
- 0.3(14)
- 0.4(12)
- 0.5(11)
- 0.6(7)
- 1(11)
- 1.2(5)
- 1.3(3)
- 1.5(13)
- 2(4)
- 2.5(3)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
0.02・0.03・0.05・0.08・0.1・0.11・0.12・0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・1・1.2・1.3・1.5・2・2.5・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 0.5(11)
- 0.6(2)
- 0.7(3)
- 1(51)
- 1.4(1)
- 1.5(15)
- 2(33)
- 2.5(5)
- 3(17)
- 3.5(2)
- 4(4)
- 5(9)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(3)
0.5・0.6・0.7・1・1.4・1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・7・8・10・12・14・15
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
- 三木プーリ(32)
- アサ電子工業(24)
- 日本ミニチュアカップリング(15)
- エスコ(10)
- 酒井製作所(5)
- アイセル(3)
- SUNGIL(ソンイル)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- ケイセブン(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業・日本ミニチュアカップリング・エスコ・酒井製作所・アイセル・SUNGIL(ソンイル)・オリエンタルモーター・ケイセブン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
プラスチックモールドカップリング UJタイプ
アサ電子工業(14件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に種類スリットタイプ
リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン MSFシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RSSタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
ボールカップリング MBSタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
プラスチックモールドカップリング EGJタイプ
アサ電子工業(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V材質POM種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
ベローフレックスカップリング CHP
三木プーリ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から18日以内出荷振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
ヘリカルカップリング Aモデル
三木プーリ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)5軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
リジッドカップリング RSCタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2
三木プーリ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33許容偏心(mm)0.15
ヘリカルカップリング(Aモデル)
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。適合ステッピングモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2
三木プーリ¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.11












































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)