絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000・3500・3800・4000・4800・5000・6000・6500・7000・7600・8000・9000・10000・11000・12000・14000・15000・18000・25000・31000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
0.02・0.05・0.08・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.38・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5・2・2.5・3・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
0.2・0.5・0.6・0.7・1・1.3・1.5・1.6・2・2.5・3・3.5・4・5・6・8・10・12・14・15・許容偏角(°)をもっと見る
ブランド
三木プーリ・アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・椿本チエイン・エスコ・SKF(日本エスケイエフ)・KTR・HUCO・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・Ruland・KANA(片山チエン)・三ツ星ベルト・酒井製作所・アイセル・日本ミニチュアカップリング・RS PRO・ナベル・MSTコーポレーション・カネミツ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: カップリング

17,866件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ

    三ツ星ベルト
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    タイプフランジタイプ / フランジタイプ種類ジョータイプ寸法l4(mm)10寸法l5(mm)2爪数3寸法S2(mm)2寸法dL(mm)9.5穴数Z6
  • SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-60SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-060SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)60ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
  • SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-060DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)68全長L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法S(mm)3.2寸法C(mm)7.75寸法K(mm)31ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15寸法d3(Φmm)31寸法LF(mm)25.2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2寸法LP(mm)16.5軸方向変位(mm)±0.9RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.34
  • SFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-50SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-050SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)25ねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
  • SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
  • SFC-40DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-40DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.24
  • SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
  • SFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-35DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    9,298税込10,228
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向ばね定数(N/mm)56軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.24
  • パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TF-KPシリーズ

    椿本チエイン
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック SLシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック SLシリーズ

    椿本チエイン
    789税込868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ボスの外側から締結します。シンプルな構造です。
  • パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック RE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ハブ)ステンレス
  • パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AS-KPシリーズ

    椿本チエイン
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーリジッドカップリング 椿本チエイン

    パワーリジッドカップリング

    椿本チエイン
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    種類リジッドタイプねじ径M6
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    全長(mm)93.9質量(kg)3.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000寸法H(mm)71許容トルク(N・m)441寸法E(mm)11.7寸法B(mm)41.1型番NEF45SP.C.D(mm)96許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104軸方向ばね定数(N/mm)219軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224慣性モーメント(kg・cm2)56ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)126
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S

    椿本チエイン
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)78.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245寸法E(mm)11.2寸法B(mm)33.5型番NEF25SP.C.D(mm)82許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104軸方向ばね定数(N/mm)157軸方向変位(mm)±1.4外径K(Φmm)104
  • AF-Nシリーズ 門型ジャバラ ナベル

    AF-Nシリーズ 門型ジャバラ

    ナベル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1使用温度範囲(℃)-30~60
  • AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル

    AF-Fシリーズ 平型ジャバラ

    ナベル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング(支持板)PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1(支持板)黒
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    サイズMCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-25シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイズMCZ-25種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M4ねじ径M2M4締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)30.3GD2(N・cm2)0.989ねじり剛性(N・cm/deg)540.15慣性モーメント(N・cm2)0.247伝達トルク(N・cm)686.5許容偏心(mm)2
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズCCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM5許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-25シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイズCCZ-25種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM4許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)197.2質量(g/組)36.32GD2(N・cm2)1.132ねじり剛性(N・cm/deg)545.35慣性モーメント(N・cm2)0.283伝達トルク(N・cm)686.5許容偏心(mm)2
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-18シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイズCCZ-18種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM3許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)83.2質量(g/組)15.67GD2(N・cm2)0.251ねじり剛性(N・cm/deg)186.23慣性モーメント(N・cm2)0.063伝達トルク(N・cm)245.2許容偏心(mm)1.5
  • MFカップリング 日本ミニチュアカップリング

    MFカップリング

    日本ミニチュアカップリング
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏角(°)1
  • K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング MDシリーズ

    ケイセブン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • K-7カップリング Fシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング Fシリーズ

    ケイセブン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
  • ジョーマックス L075 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L075

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
  • ポジロック PSL-Kシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ

    三木プーリ
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • 精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所

    精密固定軸継手 RAシリーズ

    酒井製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
    材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密補正軸継手 UCRシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UCRシリーズ

    酒井製作所
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
    材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業)

    GC ギヤカップリング内筒

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
    材質(本体)S45C種類ギヤタイプバックラッシ(mm)0.40~0.60
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ
    7,098税込7,808
    1個
    21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
    材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
  • SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結) 三木プーリ

    SFSSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・高精度摩擦締結)

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
  • SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1
  • ジョーマックス インシアタイプ用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス インシアタイプ用スパイダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    種類関連商品
  • カプリコン MPFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MPFシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類関連商品
  • カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング