絞り込み
モジュール(m)
  • 0.75
  • 0.3(5)
  • 0.5(55)
  • 0.8(48)
  • 1(144)
  • 1.25(13)
  • 1.5(131)
  • 1.5915(4)
  • 2(139)
  • 2.25(2)
  • 2.5(110)
  • 3(129)
  • 3.1831(7)
  • 3.5(5)
  • 4(144)
  • 5(99)
  • 6(68)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(2)
歯数
  • 10(5)
  • 12(3)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 28(5)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 36(3)
  • 40(3)
  • 48(5)
  • 60(4)
  • 100(4)
  • 120(4)
種別
  • 種別ラックギヤ(3)
  • 種別平歯車(3)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(5)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • 協育歯車(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から18日以内出荷
モジュール0.75材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.75 S45C協育歯車(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S 協育歯車平歯車 S75S協育歯車
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
SUSラック 協育歯車SUSラック協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応
BSラック 協育歯車BSラック協育歯車
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅種別ラック
平歯車S75S 協育歯車平歯車S75S協育歯車
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
平歯車S75B 協育歯車平歯車S75B協育歯車
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75SU 協育歯車平歯車S75SU協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
平歯車 S75SU 協育歯車平歯車 S75SU協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
ステンレス平歯車 モジュール0.75 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.75 SUS304協育歯車
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
モジュール0.75材質SUS304種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
柄付き丸ラック SUS304 協育歯車柄付き丸ラック SUS304協育歯車
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304種別ラックRoHS指令(10物質対応)対応

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック