絞り込み
モジュール(m)
  • 6.3662
  • 0.5(75)
  • 0.75(11)
  • 0.7958(9)
  • 0.8(69)
  • 1(242)
  • 1.25(26)
  • 1.5(259)
  • 1.5915(38)
  • 2(290)
  • 2.5(241)
  • 3(277)
  • 3.1831(38)
  • 3.5(26)
  • 4(238)
  • 4.7746(15)
  • 5(168)
  • 6(114)
  • 8(21)
  • 10(11)
歯数
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 30(7)
  • 50(7)
  • 75(3)
  • 102(3)
  • 200(1)
種別
  • 種別ラックギヤ(6)
  • 種別平歯車(2)
材質
  • スチール(11)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状RD
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CP平歯車 SSCP・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S1K
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP平歯車(焼入プラス) SSCP-HKHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
CP平歯車 SSCP ・低価格で、追加で歯面焼入可能です。・SRCP、SROCP ラックのピニオンにお勧めです。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 CPラック&ピニオン CP歯研平歯車 SSCPG [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
CP歯研平歯車 SSCPG・歯面焼入研削した CP 歯車で、歯部以外は追加工が可能です。・SRGCPFラックのピニオンにお勧めです。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
KHK レーザヤキイレCPラック KHK(小原歯車工業)KHK レーザヤキイレCPラックKHK(小原歯車工業)
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK CP穴加工ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP穴加工ラックKHK(小原歯車工業)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD
KHK CP歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK CP歯研ラックKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別ラック材質S45C
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・歯面高周波焼入れを標準化。・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍アップ。
種別ラック材質S45C形状RF
KHK CPラック KHK(小原歯車工業)KHK CPラックKHK(小原歯車工業)
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック材質S45C形状RD穴数取付穴位置寸法:6
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別平歯車材質S45C形状S1
KHK CP平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車KHK(小原歯車工業)
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
種別平歯車材質S45C形状S1
Rシリーズピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)RシリーズピニオンギヤKHK(小原歯車工業)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC
SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業)SSCP平歯車KHK(小原歯車工業)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
SRCP、SROCPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度194HB以下

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック