絞り込み
モジュール(m)
  • 0.5(4)
  • 0.75(5)
  • 0.8(2)
  • 1(5)
  • 1.5(6)
  • 2(8)
  • 2.5(6)
  • 3(5)
歯数
  • 10
  • 15(148)
  • 16(107)
  • 18(133)
  • 20(251)
  • 24(141)
  • 25(190)
  • 26(98)
  • 28(124)
  • 30(245)
  • 32(127)
  • 35(112)
  • 36(147)
  • 40(199)
  • 45(134)
  • 48(113)
  • 50(164)
  • 60(142)
  • 70(106)
  • 80(120)
  • 100(100)
種別
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(2)
  • 種別平歯車(24)
材質
  • スチール(24)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(8)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • 協育歯車(22)
  • 五藤歯車(13)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 青木精密工業(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • KG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅協育歯車(15件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から18日以内出荷
モジュール0.75材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.75 S45C協育歯車(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S 協育歯車平歯車 S75S協育歯車
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車
1,298税込1,428
1個
当日出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S50S 協育歯車平歯車 S50S協育歯車(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
DP平歯車(ピッチ:DP16) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP16)五藤歯車
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP16
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
モジュール1.5材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304協育歯車
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
モジュール0.8材質SUS304種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
DP平歯車(ピッチ:DP6) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP6)五藤歯車
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ピッチDP6
DP平歯車(ピッチ:DP8) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP8)五藤歯車
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ピッチDP8
ステンレスねじ歯車 KANA(片山チエン)ステンレスねじ歯車KANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。
用途サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。材質ステンレス SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級歯直角圧力角20°歯面硬度HB187以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 KG青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車KG
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角(°)45ハブ長さL(mm)10
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車協育歯車
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)SUNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス製のサビに強い歯車です。
材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
ANねじ歯車 KHK(小原歯車工業)ANねじ歯車KHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)PNねじ歯車KHK(小原歯車工業)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
平歯車 S80SU 協育歯車平歯車 S80SU協育歯車
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S75SU 協育歯車平歯車 S75SU協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)協育歯車
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
モジュール3材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
モジュール2.5材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)協育歯車
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
モジュール2材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.75 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.75 SUS304協育歯車
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
モジュール0.75材質SUS304種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ねじれ材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
スパイラルギヤ 青木精密工業スパイラルギヤ青木精密工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別スパイラルギヤ圧力角(°)20
DP平歯車(ピッチ:DP2.5) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP2.5)五藤歯車
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
ピッチDP2.5
DP平歯車(ピッチ:DP3) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP3)五藤歯車
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ピッチDP3
DP平歯車(ピッチ:DP3.5) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP3.5)五藤歯車
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ピッチDP3.5
DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP4)五藤歯車
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
ピッチDP4
DP平歯車(ピッチ:DP5) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP5)五藤歯車
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
ピッチDP5
DP平歯車(ピッチ:DP7) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP7)五藤歯車
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
ピッチDP7
DP平歯車(ピッチ:DP10) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP10)五藤歯車
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ピッチDP10
DP平歯車(ピッチ:DP12) 五藤歯車DP平歯車(ピッチ:DP12)五藤歯車
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ピッチDP12

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック