絞り込み
チェーンNo.
- 50(8)
- C2050(5)
- C2052(2)
- RF2050R(4)
- RF2050S(3)
- RF03075F(2)
- RF03100F(2)
- RS50(11)
歯数
- 12(13)
- 13(10)
- 14(11)
- 15(11)
- 16(12)
- 17(11)
- 18(11)
- 19(12)
- 20(10)
- 21(13)
- 22(10)
- 23(12)
- 24(13)
- 25(12)
- 26(12)
- 27(12)
- 30(13)
- 32(13)
- 34(13)
- 35(13)
- 歯数をもっと見る
軸穴径(Φmm)
- 14(3)
- 15(9)
- 16(4)
- 17(5)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(9)
- 22(5)
- 24(5)
- 25(5)
- 28(4)
- 30(5)
- 32(4)
- 35(5)
- 38(4)
- 40(5)
- 42(8)
- 45(4)
- ~48(6)
- ~55(6)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
スプロケット形状

A形(3)

B形(13)

C形(2)

SD形(1)
種類
- アイドラー(1)
- スプロケット(30)
軸穴種別
- 下穴タイプ(13)
- 軸穴加工タイプ(1)
- 面圧タイプ(3)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・面圧タイプ
列数
- 1(17)
- 2(1)
1・2
歯幅(mm)
- 8.9
- 2.8(42)
- 4.3(81)
- 7(42)
- 7.2(208)
- 7.3(25)
- 8.4(39)
- 8.7(202)
- 11.3(41)
- 11.7(213)
- 11.9(28)
- 14.1(40)
- 14.6(167)
- 15(21)
- 17(33)
- 17.6(82)
- 18(23)
- 22.7(34)
- 23.5(73)
- 29.4(29)
- 歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 椿本チエイン(17)
- KANA(片山チエン)(13)
- イマオコーポレーション(1)
椿本チエイン・KANA(片山チエン)・イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
「チェーンNo.」から絞り込む
50(8)
C2050(5)
C2052(2)
RF2050R(4)
RF2050S(3)
RF03075F(2)
RF03100F(2)
RS50(11)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から57日以内出荷軸穴種別面圧タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
スプロケット NK50C
KANA(片山チエン)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)8.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応
ニバイピッチFBスプロケット 【黒染】
KANA(片山チエン)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から6日以内出荷表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】
KANA(片山チエン)¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】
KANA(片山チエン)¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット RS50-1C
椿本チエイン¥8,098~税込¥8,908~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1チェーンNo.RS50スプロケット形状C形
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
椿本チエイン¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SDチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)40
RS50 スプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品形状1B軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9タイプストロング品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50スプロケット形状B形
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Fローラ)CW・CW1形
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷形状Fローラ軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1ハブタイプCWスプロケット形状C形
ニバイピッチFBスプロケット 【三価ユニクロ】
KANA(片山チエン)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理三価ユニクロ(白)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ニバイピッチFBスプロケット 【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理三価クロメート(黄)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応















































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)