絞り込み
チェーンNo.
- 120
- 35(87)
- 40(184)
- 40-2(39)
- 50(178)
- 50-2(38)
- 60(189)
- 60-2(41)
- 80(151)
- 80-2(41)
- 100(79)
- 100-2(34)
- 120-2(34)
- 140(34)
- 160(33)
- 410(28)
- C2042(28)
- C2052(28)
- C2062H(25)
- C2082H(21)
- チェーンNo.をもっと見る
歯数
- 13(6)
- 22(7)
- 23(7)
- 24(7)
- 25(7)
- 26(7)
- 28(7)
- 30(7)
- 32(9)
- 34(8)
- 35(9)
- 36(9)
- 38(9)
- 40(9)
- 42(9)
- 45(9)
- 48(9)
- 50(9)
- 54(8)
- 60(8)
- 歯数をもっと見る
軸穴径(Φmm)
- 31(31)
- 32(31)
- 33(31)
- 34(31)
- 35(31)
- 36(31)
- 37(31)
- 38(31)
- 39(31)
- 40(31)
- 41(31)
- 42(31)
- 43(31)
- 44(31)
- 45(32)
- 46(31)
- 47(31)
- 48(32)
- 49(31)
- 50(32)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
スプロケット形状

A形(3)

B形(34)

C形(3)
種類
- スプロケット(41)
軸穴種別
- 下穴タイプ(4)
- 軸穴加工タイプ(32)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ
列数
- 1(40)
- 2(2)
1・2
歯幅(mm)
- 23.5(36)
- 24(1)
23.5・24
ブランド
- KANA(片山チエン)(37)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- 三木プーリ(1)
KANA(片山チエン)・三興製作所[スプロケット]・三木プーリ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
「チェーンNo.」から絞り込む
35(87)
40(184)
40-2(39)
50(178)
60(189)
60-2(41)
80(151)
80-2(41)
100(79)
120
チェーンNo.をもっと見る

ロスタテンショナー NSEモデル
三木プーリ¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から20日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
標準スプロケット 120B形
KANA(片山チエン)¥4,398~税込¥4,838~1個翌々日出荷から4日以内出荷タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
Semi-Fシリーズ NK120B15~
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5タイプFBN120B種類スプロケット列数1チェーンNo.120歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B14~
KANA(片山チエン)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B19~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B28~
KANA(片山チエン)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形![M120 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07523857-241115-02.jpg)
M120 スプロケット 1列新B型
三興製作所[スプロケット]¥28,980~税込¥31,878~1個11日以内出荷片ボスタイプで主に駆動用に使用されます。材質はSS400溶接品を使用しています。形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状B型![M120 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07528285-241115-02.jpg)
M120 スプロケット 2列新B型
三興製作所[スプロケット]¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷から107日以内出荷2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。形状2B種類スプロケット列数2列チェーンNo.120スプロケット形状B型![M120 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07526779-241115-02.jpg)
M120 スプロケット 1列C型
三興製作所[スプロケット]¥34,980~税込¥38,478~1個11日以内出荷主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状C型![M120 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07524618-241115-02.jpg)
M120 スプロケット 1列A型
三興製作所[スプロケット]¥24,980~税込¥27,478~1個11日以内出荷ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。形状A種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):30列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状A型
スプロケット NK120C
KANA(片山チエン)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷歯幅(mm)24.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1チェーンNo.120RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK120B11~
KANA(片山チエン)¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B13~
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B22~
KANA(片山チエン)¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B25~
KANA(片山チエン)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B32~
KANA(片山チエン)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B34~
KANA(片山チエン)¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数34軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B36~
KANA(片山チエン)¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B38~
KANA(片山チエン)¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B42~
KANA(片山チエン)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数42軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B50~
KANA(片山チエン)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷から7日以内出荷歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形










![M120 スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07523857-241115-02.jpg)
![M120 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07528285-241115-02.jpg)
![M120 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07526779-241115-02.jpg)
![M120 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07524618-241115-02.jpg)

















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)