絞り込み
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
列数
1・2
軸穴種別
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品・面圧タイプ
歯幅(mm)
2.8・4.3・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
KANA(片山チエン)・椿本チエイン・イマオコーポレーション・RS PRO・三興製作所[スプロケット]・NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・MIYOSHI(小西製作所)・KANA・ノーブランド・エスコ・三興製作所[配管]・ハム(HAM)・大阪魂・X.A.M
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,741件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「チェーンNo.」から絞り込む
  • SMS80 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    SMS80 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    11日以内出荷
    環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
    仕様タップM:M8形状新B種類スプロケット列数1列ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
  • ダブルピッチスプロケット 三興製作所[スプロケット]

    ダブルピッチスプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    11日以内出荷
    ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット・Sローラ型は21Tまでは機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入れを施しています。22T以上は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。Rローラ型は小歯数までは機械構造用炭素鋼で歯先焼入れは施していません。大歯数は普通鋼SS400材ボス溶接構造です。
    材質スチール形状ローラ:Rローラ、新B種類スプロケット
  • SM25 ステンレススプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    SM25 ステンレススプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
  • MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS80SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)30寸法C(mm)45.4ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80
  • MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS50SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)20寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50
  • MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS50 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
  • MS100 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS100 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット寸法A(mm)16列数1列ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)17.6スプロケット形状B型
  • MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)17.5寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40
  • MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
  • MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS60SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)25寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60
  • M50 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M50 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    11日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状C型
  • M120 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M120 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    11日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状C型
  • M100 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M100 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    11日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状C型
  • M40 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M40 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状C型
  • M60 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M60 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から107日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状C型
  • M140 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]

    M140 スプロケット 1列A型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    11日以内出荷
    ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
    形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.140スプロケット形状A型
  • M60 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]

    M60 スプロケット 1列A型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
    形状A種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):20列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状A型
  • M120 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]

    M120 スプロケット 1列A型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    11日以内出荷
    ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
    形状A種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):30列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状A型
  • M80 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]

    M80 スプロケット 1列A型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    11日以内出荷
    ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
    形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状A型
  • M25 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]

    M25 スプロケット 1列A型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥369~税込¥406~
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
    形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状A型
  • M100 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]

    M100 スプロケット 1列A型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    11日以内出荷
    ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
    形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状A型
  • M160 スプロケット 1列A型 三興製作所[スプロケット]

    M160 スプロケット 1列A型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    11日以内出荷
    ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
    形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)29.4チェーンNo.160スプロケット形状A型
  • M80SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M80SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)45.4ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80
  • M35SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M35SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥859~税込¥945~
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)15.7ボス長BL(mm)20歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35
  • M40SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M40SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40
  • M100SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M100SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)52.4ボス長BL(mm)70歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100
  • M60SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M60SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)38.3ボス長BL(mm)50歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60
  • M50SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M50SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)31.3ボス長BL(mm)40歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50
  • M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M25スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    トラスコ品番562-5707材質機械構造用炭素鋼歯数14種類スプロケットボス径BD(mm)20外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6ボス長さ(mm)BL:20
  • スプロケット NK100C KANA(片山チエン)

    スプロケット NK100C

    KANA(片山チエン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)18.0(最大)種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C型
  • ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成スプロケットニバイピッチ

    KANA(片山チエン)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニバイピッチスプロケットSUS2040B KANA(片山チエン)

    ニバイピッチスプロケットSUS2040B

    KANA(片山チエン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス形状削出仕様種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応作用歯数12
  • スプロケット HG40A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG40A

    KANA(片山チエン)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット NK40C KANA(片山チエン)

    スプロケット NK40C

    KANA(片山チエン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット 140A KANA(片山チエン)

    スプロケット 140A

    KANA(片山チエン)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷
    材質普通鋼歯幅(mm)24.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)25.4チェーンピッチ(P)(mm)44.45チェーンNo.140RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケットニバイピッチ KANA(片山チエン)

    スプロケットニバイピッチ

    KANA(片山チエン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット NK80C KANA(片山チエン)

    スプロケット NK80C

    KANA(片山チエン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)15.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット NK50C KANA(片山チエン)

    スプロケット NK50C

    KANA(片山チエン)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)8.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット NK120-2B KANA(片山チエン)

    スプロケット NK120-2B

    KANA(片山チエン)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    4日以内出荷
    材質普通鋼形状溶接仕様歯数20歯幅(mm)23.5(最大)、全歯幅(M):68.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1チェーンNo.120-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット NK100-2B KANA(片山チエン)

    スプロケット NK100-2B

    KANA(片山チエン)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯数27歯幅(mm)17.6(最大)、全歯幅(M):53.4(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.100-2RoHS指令(10物質対応)対応

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー