絞り込み
ピッチ(mm)
  • 31.74(2)
  • 31.75(76)
  • 63.5(48)
列数
  • 1(18)
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
リンク内幅(mm)
  • 19.05
  • 3.18(36)
  • 4.78(57)
  • 4.8(15)
  • 7.95(207)
  • 9.53(183)
  • 9.55(17)
  • 12.7(210)
  • 15.88(173)
  • 16.1(15)
  • 22(19)
  • 25.4(82)
  • 27(19)
  • 30(17)
  • 31.75(59)
  • 35.72(19)
  • 37.1(21)
  • 38.1(26)
  • 47.63(15)
  • 51.4(13)
ユニットリンク数
  • 48(12)
  • 96(20)
  • -(21)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 椿本チエイン(88)
  • KANA(片山チエン)(21)
  • ゼクサスチェン(7)
  • DID(5)
  • エスコ(3)
  • ENUMA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク 1列 モノタロウジョイントリンク 1列モノタロウ(72件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)(34件のレビュー)
17,325税込19,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(11件のレビュー)
668税込735
1個
当日出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(17件のレビュー)
368税込405
1個
当日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 継手リンク 1列DID(11件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
バイピッチチェーン オフセットリンク 椿本チエインバイピッチチェーン オフセットリンク椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 片側アタッチメント椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
重荷重用チェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)重荷重用チェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
385税込424
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピン形式リベット列数1材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
249税込274
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエインステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク椿本チエイン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
ニバイピッチローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)ニバイピッチローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク 2列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク 2列KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列 DID標準形ローラーチェーン用 オフセットリンク 1列DID(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
729税込802
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌日出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
51,225税込56,348
1本(1.5m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)椿本チエイン
629税込692
1リンクほか
当日出荷から51日以内出荷
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
スーパチェーン 椿本チエインスーパチェーン椿本チエイン
609税込670特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
コーティングドライブチェーン(NEP仕様) 椿本チエインコーティングドライブチェーン(NEP仕様)椿本チエイン(1件のレビュー)
539税込593
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
RSローラーチェーンに特殊コートとトップコートのコーティングを施したローラチェーンです。耐塩水性、耐候性、その他総合的耐食性に優れ、耐久性に富んでいます。 有害なクロムを使わず、地球環境にやさしい画期的な表面処理技術を用いたチェーンです。RoHS指令対応。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン表面処理特殊表面コート
バイピッチチェーン 継手リンク 椿本チエインバイピッチチェーン 継手リンク椿本チエイン(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク 両側アタッチメント椿本チエイン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
重荷重用チェーン KANA(片山チエン)重荷重用チェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
25,270税込27,797
1本(3m)
当日出荷から4日以内出荷
標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RF形ローラチェーン 椿本チエインRF形ローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
389税込428
1リンクほか
当日出荷から36日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
DIDローラチェーン DIDDIDローラチェーンDID
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途動力伝達用。材質スチール列数1列
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
標準形ローラーチェーン 2列 DID標準形ローラーチェーン 2列DID
32,980税込36,278
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列椿本チエイン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数3
ジョイントリンク3列 KANA(片山チエン)ジョイントリンク3列KANA(片山チエン)
929税込1,022
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
ステンレスドライブチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレスドライブチェーン(SS仕様)椿本チエイン
1,498税込1,648
1リンクほか
当日出荷から61日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエインバイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1ユニット長さ(m)3材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式バイピッチチェーン
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式 ゼクサスチェンSBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式ゼクサスチェン(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
仕様コネクティングリンク(割りピン形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン 椿本チエインRSローラチェーン椿本チエイン(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1リンク
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
オフセットリンク 2列 KANA(片山チエン)オフセットリンク 2列KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式割ピン形
チェーン