絞り込み
ブランド
  • RK TAKASAGO CHAIN(6)
  • ENUMA(1)
  • 江沼チヱン製作所(1)
ピッチ(mm)
  • 50.8(8)
リンク内幅(mm)
  • 31.55
  • 3.18(38)
  • 4.68(21)
  • 4.78(61)
  • 7.85(37)
  • 7.95(214)
  • 9.4(34)
  • 9.53(190)
  • 12.57(35)
  • 12.7(224)
  • 15.75(32)
  • 15.88(187)
  • 19.05(135)
  • 22(19)
  • 25.4(91)
  • 27(21)
  • 31.75(68)
  • 35.72(21)
  • 37.1(22)
  • 38.1(35)
  • 47.63(21)
ユニットリンク数
  • 60(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ローラチェーン用 継手リンク 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン用 継手リンク 1列RK TAKASAGO CHAIN(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 1列RK TAKASAGO CHAIN
44,980税込49,478
1本(3m)
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン用 オフセットリンク 1列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン用 オフセットリンク 1列RK TAKASAGO CHAIN
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EK160D 割ピン形 ローラチェーン 江沼チヱン製作所EK160D 割ピン形 ローラチェーン江沼チヱン製作所
34,980税込38,478
1本
10日以内出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール質量(g)29040タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6744引張強度(kN)279.5ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.160アズワン品番65-1994-37最大許容荷重(kN)53内リンク内幅(mm)31.55
標準ローラチェーン用 オフセットリンク 2列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン用 オフセットリンク 2列RK TAKASAGO CHAIN
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ピン形式1ピッチRoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン用 継手リンク 2列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン用 継手リンク 2列RK TAKASAGO CHAIN
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN標準ローラチェーン 2列RK TAKASAGO CHAIN
99,980税込109,978
1セット(1.5m×2本)
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン