絞り込み
ブランド
  • バンドー化学(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
種類
  • 種類Vベルト(6)
ベルト幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 16(2)
  • 25.5(2)
  • 31.7(1)
  • 33.4(1)
  • 50.9(1)
  • 68.4(1)
  • 85.9(1)
  • 103.4(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 4000~5000未満(4)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 180
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(6)
  • 45(7)
  • 50(7)
  • 100(8)
  • 106(6)
  • 112(6)
  • 125(7)
  • 132(8)
  • 140(8)
  • 160(6)
  • 190(7)
  • 200(7)
  • 265(8)
  • 280(6)
  • 300(7)
  • 315(6)
  • 335(6)
材質
  • ゴム(5)
  • 樹脂(1)
ゴム・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトD形 (レッド) バンドー化学VベルトD形 (レッド)バンドー化学
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER ウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルトe-POWER ウエッジベルト 8V形三ツ星ベルト
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
ベルト形8Vベルト上幅(mm)25.5ベルト高さ(mm)23材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
e-POWER ウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトe-POWER ウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
ベルト形5Vベルト上幅(mm)16ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40
ベルト