絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(54)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(53)
  • バンドー化学(26)
  • 椿本チエイン(17)
種類
  • 種類タイミングベルト(135)
ベルト幅(mm)
  • 4(5)
  • 6(16)
  • 9(9)
  • 10(17)
  • 12.7(10)
  • 15(40)
  • 19.1(6)
  • 20(10)
  • 25(23)
  • 25.4(6)
  • 30(11)
  • 38.1(6)
  • 40(15)
  • 50(7)
  • 50.8(7)
  • 60(14)
  • 76.2(6)
  • 101.6(6)
  • 127(6)
  • 152.4(6)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 200~300未満(35)
  • 400~500未満(28)
  • 700~800未満(11)
  • 1000~2000未満(54)
  • 3000~4000未満(11)
  • 4000~5000未満(11)
材質
  • ゴム(137)
  • 樹脂(5)
ゴム・樹脂
ベルト呼び幅
  • 2(2)
  • 4(4)
  • 6(5)
  • 9(6)
  • 12(2)
  • 15(8)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 150(7)
  • 200(5)
  • 250(2)
  • 300(5)
  • 400(5)
  • 500(4)
  • 600(5)
2・4・6・9・12・15・20・25・30・40・50・75・100・150・200・250・300・400・500・600・ベルト呼び幅をもっと見る
歯数
  • 144
  • 64(148)
  • 80(179)
  • 85(148)
  • 90(154)
  • 100(181)
  • 110(154)
  • 112(176)
  • 115(150)
  • 120(164)
  • 125(156)
  • 135(158)
  • 140(184)
  • 150(155)
  • 160(193)
  • 170(168)
  • 180(150)
  • 190(148)
  • 200(176)
  • 250(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 60型三ツ星ベルト(37件のレビュー)
659税込725特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 100型三ツ星ベルト(35件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型三ツ星ベルト(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T5形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mmゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)
919税込1,011特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
タイミングベルト L075形 三ツ星ベルトタイミングベルト L075形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)19.1歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅75使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mmゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅6
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 150型三ツ星ベルト(4件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から11日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV5GTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から31日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC椿本チエイン
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から26日以内出荷
・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 5Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から19日以内出荷
業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形5Mピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類HTDベルト
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3Mバンドー化学(13件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から12日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
タイミングベルト L100形 三ツ星ベルトタイミングベルト L100形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から8日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 8Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)6タイプ標準種類HTDベルト
パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 3Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から21日以内出荷
業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形3Mピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準種類HTDベルト
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3Mバンドー化学(4件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から13日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅6mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
PXベルト P3M形 椿本チエインPXベルト P3M形椿本チエイン(6件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 400型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(9件のレビュー)
849税込934特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
シンクロベルト L075形 バンドー化学シンクロベルト L075形バンドー化学(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2Mバンドー化学(5件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から61日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学シンクロベルトMXL形 (ゴム)バンドー化学(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4ピッチ(mm)2.032種類シンクロベルト
スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(3件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)4材質(ベルト)クロロプレンゴム呼び幅4mm種類タイミングベルト高さ(mm)1.36タイプ標準ピッチ(mm)2最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91ベルト形S2M
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
649税込714
1本
翌日出荷から21日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 150型三ツ星ベルト
1,798税込1,978
1本
当日出荷から21日以内出荷
ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
シンクロベルト L100形 バンドー化学シンクロベルト L100形バンドー化学(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルト
シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学シンクロベルトMXL形 (ゴム)バンドー化学(7件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から46日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形MXLピッチ(mm)2.032種類シンクロベルト
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
409税込450特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエインPXベルト P8M形 耐水仕様タイプ椿本チエイン
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2Mバンドー化学(10件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から76日以内出荷
滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルト
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(5件のレビュー)
489税込538
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅4
ベルト