絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • バンドー化学(5)
種類
  • 種類タイミングベルト(7)
ベルト幅(mm)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(4)
  • 70(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 500~600未満(9)
材質
  • ゴム(9)
ゴム
ベルト呼び幅
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
15・25・30・40・60
歯数
  • 65(9)
65
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ベルト :「S8M520」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から11日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 150型三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 400型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
2,498税込2,748特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 600型三ツ星ベルト
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 300型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から21日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
ベルト形S8Mピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト三ツ星ベルト
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム
ベルト