測定・測量用品 :「測量」の検索結果

特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
用途測定工具のレベル高調整に使用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105 トラスコ品番754-8613 セット内容本体のみ 本体質量(g)1300 取付ねじ径(inch)1/4 使用高さ(mm)550~1570
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

1600A02PZ5 ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。
用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。 適合機種ZAMO3 質量(g)16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)三脚
自動レベル、短時間での基準点測定用三脚 持ち運びに便利なアルミ製
用途ローテティングレーザーの三脚として使用 高さ調整範囲(mm)1070~1650 材質アルミニウム+ABS 取付ネジ径5/8インチ 質量(kg)4.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1030×150
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)エレベーター式三脚
自動レベル、短時間での基準点測定用エレベーター三脚 持ち運びに便利なアルミ製です
用途ローテティングレーザーの三脚として使用
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)マルチマウントクリップ
エコ商品
クロスラインレーザー QUIGOだけでなく、デジタルカメラのクランプとしても使用可能です。
取付寸法(mm)クランプ:10~60 取付ねじ径(inch)2024/01/04 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
3,490 税込3,839
3日以内出荷

用途グリーンレーザーの視認性をあげる為に使用 トラスコ品番855-1488 質量(g)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×148×55
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)レーザーメガネ
適合機種GLL3-15,GLL5-50,GLL5-40ERL.GLL5-40ESET,GLL8-40ELR,GLL8-40ESET,GLL3-80P,GLL3-80PLR
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンによるライン調整が可能。電源GCL2-50CGより供給。
用途墨出し作業 使用範囲(m)受信:20
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)キャリングバッグ
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
用途コンクリート探知機D-TECT200JPS/JP型用キャリングバッグ 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×140 付属品ショルダーベルト
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ウォールマウント
GLR300HVG用のウォールマウントです。
トラスコ品番855-1494 厚さ(mm)160 縦(mm)320 横(mm)130
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

容易な取り付け、容易な高さ調整が可能
用途GLL3-80用高さ調整アダプター+C型チャンネル取り付けアダプター セット内容本体のみ 本体質量(g)830 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×130×60
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

GSL2を一人で操作することが可能。
用途GSL2のリモコンとして使用。 セット内容RC2本体のみ 質量(g)50 電源単4アルカリ乾電池3本 本体寸法(mm)50×80×20 本体質量(g)50 保護等級IP5X 使用距離範囲(m)0~20 使用可能温度範囲-10~+50℃ 保管温度範囲(℃)-20~+70
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷