非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
精度(℃)±1
分解能(℃)0.1
電池1.5V LR44ボタン電池×2(含まれておりません)
寸法(mm)48×30×16
測定範囲(℃)-50~70
非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
電源1.5V LR44ボタン電池×2個
測定範囲(℃)-50~70
本体寸法(mm)48×30×16
精度(℃)±1
分解能(℃)0.1
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
仕様●温度測定範囲(℃):-50~70●測定精度(℃):±1●センサケーブル長さ(m):1●使用電池:LR44ボタン電池×2(含まれておりません)●本体寸法(mm):48×30×16●分解能(℃):0.1●入数:1個入
アズワン品番65-5789-58
1台
¥909
税込¥1,000
当日出荷
2CH測定が可能な温度計です。プローブ長はそれぞれ1mのため、異なる場所の温度測定が同時に可能です。
寸法(mm)48×9
電源(V)DC4~28
精度±1℃
センサー1m防水金属プローブ×2
温度測定範囲(℃)-20~100
ディスプレイ0.56インチ
動作温度範囲(℃)-40~80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
本体寸法(mm)48×30×16
温度測定範囲(℃)-50~70
分解能(℃)0.1
使用電池LR44ボタン電池×2(含まれておりません)
センサケーブル長さ(m)1
測定精度(℃)±1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。