絞り込み
ブランド
- NetAlly (ネットアレイ)
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- 理研計器(1,974)
- エスコ(1,129)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(690)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](603)
- Hirschmann Test & Measurement(528)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(411)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
特価

LinkSprinter
NetAlly (ネットアレイ)¥93,980税込¥103,3781台当日出荷LinkSprinterはポケットサイズのEthernetテスターです。 ボタンにタッチするだけで、エンド・ツー・エンドの完全なネットワーク接続性テストからクラウド・ベースの自動レポート作成などのすべてを実行できます。 LinkSprinterは、ネットワーク接続性やケーブルの検証のほか、適切な電力がPoEデバイスに給電されていることを検証するために PCヘルプデスク、現場の技術者、ネットワーク・エンジニアなどによって使用されています。 イーサネット・ケーブルを接続するだけで、LinkSprinterは壁ジャックからインターネットまでの接続パスを10秒以内に確認し 色分けされたLED表示で接続パスの状態を把握できます。セット内容LinkSprinter (1台)、リスト、ストラップ質量(kg)0.116寸法(cm)11.07×4.06×3.25周波数2.412~2.484GHz、ISM帯域使用電池単三アルカリ電池×2動作温度、湿度範囲0~50℃、5~90%伝送規格IEEE802.11b/g対応ブラウザInternetExplorer9.0、Firefox3.6、Chrome5.0、Safari5.1
テストアクセサリキット/NXT-2000,TEST-ACC
NetAlly (ネットアレイ)¥979,800税込¥1,077,7801台3日以内出荷AirCheck G3 Wireless Analyzerの直感的なユーザー・インターフェースは、実用的なインテリジェンスを提供し、無線の導入、トラブルシューティング、および検証を迅速かつ簡略化します。AirCheck G3は、Wi-Fi 6/6Eネットワーク向けの最も費用対効果の高いハードウェア対応のサイトサーベイソリューションです。あらゆるスキルレベルのネットワークエンジニアに完全かつ正確な情報を提供し、Wi-Fiの展開と変更の調査および検証、接続性とパフォーマンスの問題やトラブルチケットを迅速に解決することで、Wi-Fiネットワークがエンドユーザーのニーズを満たすことを確実にします。用途WiFi 6/6E (2.4/5/6GHz)とBluetooth/BLEに対応・迅速なWiFiネットワークテスト、検証、トラブルシューティング、マッピングが可能。AirMapper(TM) サイトサーベイアプリでWiFiやBluetooth/BLEのサイトサーベイをより速く、より簡単に。2.4GHz、5GHz、6GHz帯のWiFiアクセスポイントやクライアントの物理的な位置をすばやく検索寸法(mm)102×196×42(4.98 in×7.68 in×1.65 in)質量(kg)0.48(1.05 lbs)インターフェース【ホストインターフェース】USB Type-A ポート x 2個 / USB Type-C 電源と On-the-Go ポート / RP-SMA 外部アンテナポートバッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー・パック (3.63 V, 9.75 A, 35.39 Wh)ディスプレイ5.0 インチ タッチスクリーン、カラーLCD 720×1280 ピクセル充電方式USB Type-C 45-W アダプタ: AC 入力100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15V (3A)バッテリーライフ標準的な動作時間は10時間(フル充電からの電池寿命は、使用する機能によって異なります)、標準的な充電時間は3~4時間