絞り込み
ブランド
  • エフコン
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,989)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,079)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(919)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(535)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(465)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量10SCCM
  • マスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズ エフコン

    マスフローコントローラーC1000 N/C C1005NC-4S2シリーズ

    エフコン
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    ノーマルクローズ仕様
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 5SLM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 5SLM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷から37日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量5SLM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 2SLM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 2SLM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量2SLM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 1SLM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 1SLM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    15日以内出荷から24日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量1SLM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 500SCCM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 500SCCM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷から27日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量500SCCM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 200SCCM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 200SCCM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量200SCCM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 100SCCM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 100SCCM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量100SCCM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 50SCCM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 50SCCM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量50SCCM
  • デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 20SCCM C2005シリーズ エフコン

    デジタルマスフローコントローラー 表示設定器一体型 20SCCM C2005シリーズ

    エフコン
    229,800税込252,780
    1個
    24日以内出荷
    表示設定器の一体型により本体のみで設定制御が可能です。駆動電源は24VDC単電源(ACアダプタ利用可能)です。デジタル通信:RS485通信機能を搭載しています。積算および流量異常上下限アラーム機能を搭載しています。
    仕様外部リーク:1×10^-7Pa・m3/secHe 供給電源電圧/消費電流:24VDC/500mA以上 使用保証温度:5~50℃ 制御流量範囲:2~100%FS 接ガス部:SUS316、PTFE、フッ素ゴム 標準接続継手:1/4inSWL(相当品) 流量出力信号:本体表示機7セグメントLED デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA 流量設定:本体表示設定器・イベント出力切替、デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4.3~20mAサイズ127×38×100mm材質(シール)フッ素ゴム再現性±0.2%FS応答時間≦2sec通信方式デジタル/RS485、アナログ/0~5VDC/4~20mA耐圧力(MPa)1流量精度±1%FS(精度保証範囲15~35℃)バルブ種類NC(ノーマルクローズ)フルスケール流量20SCCM
  • マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ エフコン

    マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ

    エフコン
    129,800税込142,780
    1個
    21日以内出荷
    熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
    サイズ160×33.6×105mm流体気体バルブ形式N/O ノーマルオープン表面処理機械加工仕上げ再現性±0.2%FS通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)使用周囲温度(℃)5~50 85%RH以下入出力アナログ信号(0~5VDC)流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)応答性6sec継手1/4in.SWL相当駆動源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA流量制御範囲5~100%FS
  • デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 デジタル制御ソフト エフコン

    デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 デジタル制御ソフト

    エフコン
    3,298税込3,628
    1個
    48日以内出荷
    アズワン品番4-1546-14
  • デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 MFC-MFC間ケーブル C2000シリーズ用 エフコン

    デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 MFC-MFC間ケーブル C2000シリーズ用

    エフコン
    3,898税込4,288
    1個
    48日以内出荷
    アズワン品番4-1546-13
  • デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 ACアダプタ C2000シリーズ用 エフコン

    デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 ACアダプタ C2000シリーズ用

    エフコン
    4,198税込4,618
    1個
    43日以内出荷
    アズワン品番4-1546-12
  • デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 RS485交換ユニット エフコン

    デジタルマスフローコントローラー用オプション 表示設定器一体型 RS485交換ユニット

    エフコン
    40,980税込45,078
    1個
    48日以内出荷
    アズワン品番4-1546-11