絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)
  • モノタロウ(221)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
  • 理研計器(1,974)
  • エスコ(1,132)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(728)
  • テクロック(725)
  • SK(新潟精機)(692)
  • シンワ測定(665)
  • マイゾックス(645)
  • タジマツール(TJMデザイン)(607)
  • TESA[測定用品](603)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(507)
  • フルーク(FLUKE)(412)
  • カネテック(386)
  • TRUSCO(378)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(347)
  • 大正天びん製作所(324)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pH電極 5600-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5600-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • 溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極内部液(ポーラロ用) 50mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    容量(mL)50
  • pH比較電極 HS-205C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH比較電極 HS-205C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~100
  • ノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ノンリーク塩化銀電極内部液用KCL粉末 112g

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    容量(g)112(500mL用)部品番号143A253
  • pH電極 GST-2729C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 GST-2729C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    用途一般用測定範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14
  • pH電極 5600-10F(10m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5600-10F(10m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    42,980税込47,278
    1個
    欠品中
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • pH電極 5610-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5610-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~70外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)リード線耐熱PVC
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
  • 炭酸ガス電極内部液 RE-11 500mL 143D042 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    炭酸ガス電極内部液 RE-11 500mL 143D042

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合CE-2041用容量(mL)500
  • pH電極 GST-2739C(3m GST-2739E) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 GST-2739C(3m GST-2739E)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    測定範囲(℃)0~9.99測定範囲(pH)0~41
  • 溶存酸素電極OE-270AA 3m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極OE-270AA 3m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    用途浸漬/投込み用付属溶存酸素電極リード長3m測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)電源電源:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定方法隔膜式ガルバニ電池法
  • 炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合CE-2041用
  • pH電極 5910-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5910-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
    仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
  • pH電極 5605-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5605-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:耐ふっ酸膜使用温度範囲(℃)-5~50外径(Φmm)液絡部:15測定範囲(pH)0~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+70寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)リード線耐熱PVC
  • ORP電極 2600-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 2600-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    材質比較電極シール:FPM、リード線材質:耐熱PVC使用温度範囲(℃)-5~+70構成Pt+R+Tリード線(m)5
  • 比較電極外筒液 RE-2 100mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    比較電極外筒液 RE-2 100mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合NA-2011、CL/BR/CN/CD/CU/AG/F-2021用比較外筒液容量(mL)100
  • pH電極一般用 GST-5711C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極一般用 GST-5711C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    HM-7J/20J標準添付
    用途一般用測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~100
  • pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 ELCP11-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
    仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    適合本体+ORP電極(PST-2739C)1m
  • DO電極隔膜セット(2個) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極隔膜セット(2個)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • カンコウ電極内部液用KCL粉末 200g 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    カンコウ電極内部液用KCL粉末 200g

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    容量(g)200部品番号143A260
  • 炭酸ガス電極校正粉末CGS-111 10袋 143D044 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    炭酸ガス電極校正粉末CGS-111 10袋 143D044

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合CE-2041用
  • ふっ化物イオン電極 ELCP81-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ふっ化物イオン電極 ELCP81-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    仕様●内部電極:銀/塩化銀電極●感応膜名称:ふっ化ランタン●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)測定範囲0.1~10,000mg/LF-使用温度範囲(℃)-5~+40使用圧力範囲(MPa)0~0.2耐熱温度(℃)-10~+50液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン使用条件pH範囲:5~9、導電率範囲:50mS/m以上、流速範囲:1~20cm/s
  • COD電極補充液 143C145 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD電極補充液 143C145

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    保管環境温度管理:冷暗所保管
  • ORP電極 2610-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 2610-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    HC-753型加圧ホルダ及びNHC-882型流液型ホルダと組合せて使用する電極で、流液型はプロセス圧0.15Mpa(NHC-882型の場合は0.3Mpa)までの測定が可能です
    仕様組合せホルダ:HC-753,NHC-882適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:バイトンガスケット、 リード線材質:耐熱PVC種類金属電極:白金使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15構成M+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2Cタイプ
  • DO電極ユニット ELD-001 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極ユニット ELD-001

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
  • 臭化物イオン電極 BR-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    臭化物イオン電極 BR-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1個
    49日以内出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • 無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
    用途一般用仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂使用温度範囲(℃)-50~+80測定範囲(pH)0~14適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
  • 標準形電極HC-205C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    標準形電極HC-205C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • 電極スタンド 0IF00001 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電極スタンド 0IF00001

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    対応機種Jシリーズ/Gシリーズ用
  • 塩化物イオン電極 CL-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    塩化物イオン電極 CL-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    測定範囲0.1μ/L~999g/L(電極による)
  • フッ化イオン複合電極 F-2021 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    フッ化イオン複合電極 F-2021

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    測定範囲0.019~19000mg/L F-
  • フッ化物イオン電極チップ F-200 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    フッ化物イオン電極チップ F-200

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
  • pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5851C 高アルカリ用

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
    用途高アルカリ用適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)温度:0~100
  • pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 GST-2729C(5m GST-2729I)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    用途一般用仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P測定範囲(℃)0~99.9測定範囲(pH)0~14リード線(m)5
  • pH複合電極 GST-5722S 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GST-5722S

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J測定範囲(pH)0~14温度測定範囲(℃)0~60
  • アンモニア電極内部液 50mL 3本入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アンモニア電極内部液 50mL 3本入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    適合AE-2041用容量(mL)50
  • pH電極 5502-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5502-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●代表組合せホルダ:HC-853●内部液注出方式:加圧式材質比較電極シール:カルレッツゴム種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95測定範囲(pH)0~14リード線耐熱PVC
  • pH電極 5910-10F(10m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5910-10F(10m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    64,980税込71,478
    1個
    欠品中
    内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
    仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
  • 卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
    付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230