商品豆知識
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg)1
電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)
測定範囲(℃)【風温】0~100
風速測定範囲(m/s)0.1~50.0
サイズ(mm)210×120×133
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg)1
電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)
測定範囲(℃)【風温】0~100
風速測定範囲(m/s)0.1~50.0
サイズ(mm)210×120×133
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。