絞り込み
ブランド
  • ハック社
  • モノタロウ(237)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,424)
  • エスコ(2,066)
  • 理研計器(2,024)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,081)
  • シンワ測定(1,032)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(913)
  • テクロック(828)
  • ホーザン(730)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(616)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(571)
  • アズワン(545)
  • Hirschmann Test & Measurement(539)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(460)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】携帯用蛍光式溶存酸素計 ハック社【レンタル】携帯用蛍光式溶存酸素計ハック社
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
無流速環境や流速変動の大きな場所でも安定した測定が可能。 一般的な溶存酸素計のように隔膜や電解液を使用しないので、その交換が不要であり、電極洗浄や校正などのメンテナンスがシンプル。 交換部品はセンサーキャップだけ。
測定範囲DO:0.1~20.00mg/L、飽和率:1~200%、温度:0~50℃質量(g)約330(電池含まず)電源単3形アルカリ電池/NiMH電池精度DO:±0.1mg/L(0~8mg/L)、±0.2mg/L(8mg/L以上)、飽和率:±1%、温度:±0.3℃測定原理蛍光発光時間測定方式
電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m ハック社電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1mハック社
188,800税込207,680
1本
10日以内出荷
実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
仕様●測定範囲●▼cond:0.01μS/cm~200mS/cm●▼TDS:0~50000mg/L as NaCl●▼塩分:0~42g/kgまたは‰●▼抵抗率:2.5Ω・cm~49MΩ・cm、-10~110℃アズワン品番67-9251-91
pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m ハック社pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1mハック社
125,800税込138,380
1本
10日以内出荷
実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
仕様●測定範囲:pH2.0~14.0、0~50℃アズワン品番67-9251-89
ORP電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m ハック社ORP電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1mハック社
167,800税込184,580
1本
63日以内出荷
実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
仕様●測定範囲:0~1200mV、0~80℃アズワン品番67-9251-90
LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1m ハック社LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1mハック社
299,800税込329,780
1本
10日以内出荷
実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
仕様●測定範囲:0.1~20.0mg/L(ppm) 1~200% 0~50℃アズワン品番67-9251-92
【レンタル】ポケット残留塩素計 ハック社【レンタル】ポケット残留塩素計ハック社(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。仕様【吸光レンジ】0~2.5Abs【使用薬品】遊離塩素:0.02~2mg/L全塩素:0.02~2.00mg/Lセット内容本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)61×155×35質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.02~2.00、0.1~8.0表示カスタムLCD測定方法DPD法最小読取値0.1mg/L、0.01mg/L測定対象遊離残留塩素、全残留塩素測定原理吸光光度式使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
ポータブルメータ HACHシリーズ ハック社ポータブルメータ HACHシリーズハック社
264,800税込291,280
1台
10日以内出荷から93日以内出荷
フィールド測定に適したポータブルタイプ、本体とIntelliCALプローブ(デジタルセンサ)は自動認識、USB接続ですべてのデータログをPCやUSBメモリーなどへ出力が可能、充電式リチウムイオン電池を採用
仕様●外形寸法:63×97×220mm●重さ:519g●プローブは別売りです