商品豆知識
メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。
付属品校正キャップ テストリポート
寸法(mm)90×60×33
測定範囲0~20/50/100ppm選択
質量(g)125
電源3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り)
センサー電池化学式
分解能0.1ppm
使用環境温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと)
寿命センサ:約2年(使い切り)
検知方式拡散式
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガスホスフィン
アラーム電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション
1台(1台)
¥94,980
税込¥104,478
31日以内出荷
連続して水素ガス濃度を測定する小型軽量の水素ガス検知器です。
2段階のアラーム濃度が設定されていて、アラーム濃度になるとブザー音とLEDフラッシュライト・バイブレーションでお知らせします。
寸法(mm)54×32×91
質量(g)93
電源3.6Vリチウム電池
防爆構造本質防爆構造(EXiaⅡCT4Ga)
測定範囲(ppm)0~1000(水素)
検知対象ガス水素ガス
濃度(ppm)100/500(アラーム)
アラーム電子音/赤色LED点滅アラーム/バイブレーション
分解能(ppm)1
1個
¥77,980
税込¥85,778
30日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。