アルミスタッフ ミニ棒シンワ測定(3件のレビュー)当日出荷
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付シンワ測定当日出荷から20日以内出荷
仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂径(Φmm)6.5(アンビル)使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)5~12最小読取値(mm)0.001文字高(mm)10材質(フレーム)機械構造用炭素鋼許容誤差最大:±0.003mm防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)ステンレス最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂Bluetooth4.2通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です)スピンドル径(Φmm)6.5
プレート磁石二六製作所税込¥12,078¥10,980
高倍率ルーペMIZAR(ミザールテック)税込¥3,078¥2,798
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,868¥1,698
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥989¥899
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,318¥1,198
シートコンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,318¥1,198
拡大鏡MIZAR(ミザールテック)税込¥1,099~¥999~