10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)快段目盛ダイヤルゲージ
エコ商品
目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に タイプ標準 目盛仕様±0-100 仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に 材質ポリカーボネイト 質量(g)5 全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
1台
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。
用途機械や治具、構造物の段差測定に 測定範囲(mm)0-100 目量(mm)1 器差(mm)±0.15
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に 測定範囲(mm)1-15 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1.4(測定板厚) 材質ポリカーボネート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

新潟精機(SK)縦目盛ゲージ 快段目盛
エコ商品
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途機械や治具の奥行き測定に 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5 ピッチ(mm)目盛:上下段1 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.15
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 新潟精機(SK) 動画あり
ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。 長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 材質ポリカーボネート 質量(g)5 測定範囲(mm)1-15 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1.4(測定板厚) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に 材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS 測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14 硬度480 目量(mm)0.1、(長さ測定)1 精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1 テーパー(角度)7、9、10 スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm) 穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14 適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。 明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 キズをつけたくない物の測定に適しています。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1.4(測定板厚) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.5 本体質量(g)5 材質本体:ポリカーボネート アズワン品番65-2724-46
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

新潟精機(SK)階段ゲージ
別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。
用途曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに 適合機種新潟精機製品 材質●本体:アルミニウム合金 厚さ(mm)保持可能:0.5-2.0 質量(g)78 本体サイズ(mm)W18xH48 ホルダー寸法(mm)W65xH4×15 関連資料チラシ(1.32MB) 取扱説明書(0.17MB)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷