測定・測量用品 :「アメリカ管用ねじ」の検索結果
商品豆知識
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。
主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください)
出力2線式4~20mA DC
測定方式単圧式(負圧計測)
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
使用周囲温度(℃)10~40
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)
電源電圧24V DC±10% (リップル0.2V P-P 以内)
絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)
耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT
精度(%)±2.5FS(20℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において)
耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム
出力2線式4~20mA DC
測定方式単圧式(負圧計測)
精度(%)±2.5FS(20℃において)
電源電圧(V)24 DC±10% (リップル0.2 P-P 以内)
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)
測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください
使用周囲温度(℃)10~40
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において)
耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10
取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。