6,356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。 短納期、低価格で実現しました! 校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。
付属品Φ6、Φ8ステム 校正証明書一般校正
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多機能なデジタルマルチメータ。 直感的に値が確認できるバーグラフ付。 立てかけて使用可能なスタンド付き。 視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
付属品DT-113-1/キャリングケース(DT-510Z) 外形寸法70(W)×32.5(H)×157.5 電池寿命(時間)約400 最大表示6000カウント オートパワーオフ16分 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート数値 3回/秒バーグラフ 30回/秒 校正証明書一般校正
1台
24,980 税込27,478
22日以内出荷

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 形状OIML型円筒型 特性SUS316製のプレミアムモデル 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 爪部0点補正移動爪
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度と高速応答で故障知らずの音叉センサーを搭載 ひょう量3200gの音叉式の電子天秤です。電波障害に強く、堅牢、耐薬品性に優れたアルミダイカストボディで、ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示。
セット内容本体、計量皿、ACアダプター、パンベース、収納ケース 寸法(mm)333(L)×220(W)×88(H) 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)、プリンター専用出力(Din 8P) 電源専用ACアダプター ひょう量3200g 最小表示0.01g 再現性0.01g 計量皿寸法(mm)200×200 直線性±0.03g
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ(正面と裏面はプラスチック) 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.11MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに 仕様4面マグネット付 付属品取扱説明書、収納ケース 材質アルミ(本体) 測定範囲90°×4面(360°) 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32 オートパワーオフ5分
1台
3,998 税込4,398
欠品中

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.19MB)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360 電源積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃)-40~80(センサの性能に依存します) センサー熱電対K(CA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×168×40 分解能(℃)0.1/1(切り替え) サンプルレート(回/s)2.5 最大表示1999カウント 電池寿命(連続時間)約125 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

交流/直流電圧測定を基本とした中口径(Φ55mm)タイプ 電源を止めたり配線を切断することなく、通電状態のまま配線をクランプするだけで電流を測定することができます。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)約105(W)×250(H)×49(D) 質量(g)約530(電池含む) 電源R6P(SUM-3)×2 またはLR6×2(連続使用100時間) 交流電圧レンジ:400~750V/確度:±1.5%rdg+2digit(50/60Hz) ±1.5%rdg+4digit(40/1kHz) 直流電圧レンジ:400~1000V/確度:±1.0%rdg+2digit 直流電流レンジ:400A~2000A/確度:±1.5%rdg+2digit 抵抗レンジ:400~4000Ω/確度:±1.5%rdg+2digit、50±35Ω以下でブザー音
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケース形状A枠(立型つば無し) 接続部のサイズG1/4 種類汎用圧力計 外径(Φmm)60 精度1.6級 接続ねじG1/4 大きさΦ60mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体とK熱電対10本をセットした状態で校正しています。 温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。 到着後すぐにご使用出来ます。
付属品校正済K熱電対×10本 測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100% 入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体とPtセンサー10本をセットした状態で校正しています。 標準20チャネルから最大200チャネルまで拡大が可能です。 SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
付属品校正済みPtセンサー×10本 寸法(mm)約240×158×52.5 質量(g)約1010 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) メモリー4GB サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり) アラーム出力チャネル数/4ch 最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
1台
6,098 税込6,708
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。デジマチック(LCD)。【注意事項】。ご注文には書類宛名(会社名・所在地)が必要となります。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 寸法D(Φmm)15 定圧装置あり 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1個
779 税込857
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 外径(Φmm)100 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ100mm 測定流体気体、液体 校正証明書一般校正
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360 電源積層(6F22) 電池×1 (付属) 測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します) センサー熱電対K(CA) 分解能0.1℃/1℃(切り替え) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168 サンプルレート(回/s)2.5 最大表示1999カウント 電池寿命約125時間 (連続使用時)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部のサイズG1/4 種類真空計 外径(Φmm)60 最小目盛(MPa)-0.002 校正証明書一般校正
1セット
8,898 税込9,788
4日以内出荷

接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)75 精度1.6級 接続ねじG3/8 大きさΦ75mm 最小目盛(MPa)0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0 校正証明書一般校正
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類汎用圧力計 大きさΦ75mm 校正証明書一般校正
1セット
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

接続部のサイズG3/8 種類真空計 外径(Φmm)100 最小目盛(MPa)0.002 校正証明書一般校正
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬時にコンセントの極性判定が可能! TT接地に加え専用注入器(別売)との併用でTN接地の測定も可能。 コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作。 活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能。 正常/誤配線をLED(緑/赤)ランプとブザーでお知らせ。 Bluetooth搭載。 専用注入器(別売)との併用でさらに機能アップ。
付属品8218(3P/2P変換アダプタ)2000(消費税別)、9161(携帯用ケース)1600(消費税別)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 質量(g)約250(電池含む) 適合規格IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT Ⅱ 150V 汚染度2(先端プラグを除く)EN 50581(RoHS)、IEC 60529(IP40) インターフェースBluetooth Ver5.0搭載 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ:約10分) 使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)212×56×36 校正証明書一般校正
1セット
57,980 税込63,778
7日以内出荷

ダクト挿入型CO2計です。 経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。 湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。 出力0-10V 測定ガスCO2 検知方式NDIR式 測定範囲(ppm)(CO2)0~2000 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能 供給電源15~35VDC 校正証明書一般校正
1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷

温湿度マッピング測定専用データロガーセット GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応 カードサイズ/マルチユース 複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能
分解能0.1℃/0.1% 温度測定範囲(℃)-40~+85 湿度測定範囲:0%RH~100%RH(但し結露等無き事) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)86×54.5×8.6 アズワン品番63-6325-94 校正証明書一般校正
1箱(10台)
239,800 税込263,780
6日以内出荷

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。カウントアップ・ダウンの表示切り替えができます。
仕様時間精度:±0.0012%以内●月差換算:±30秒以内(常温)●電源:ボタン電池SB-T11×1個(テスト用付属)●付属品:ナイロンケース アズワン品番8-508-11-20 校正証明書一般校正
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。 EE210に採用しているHCT01センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。 出力4-20mA 電源11~30VDC 温度(℃)-20~+50 湿度測定範囲(%)0-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水防塵 校正証明書一般校正
1個
99,000 税込108,900
6日以内出荷

熱電対をセンサーに使用した芯温計です。耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304) 質量(g)50 電源CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)-50~+350 本体寸法(mm)43×20×90 精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値 測定精度読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値 センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm 温度測定範囲(℃)-50~+350 分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×90 サンプリング1回/0.7秒 アズワン品番1-5005-01-20 防水性保護等級IP65 校正証明書一般校正
1台
18,980 税込20,878
9日以内出荷

・付属のプローブにより、0~300℃の温度領域をカバーする温度ロガーです。・-200~1372℃をカバーするK type、-200~400℃をカバーするT type、-200~1200℃をカバーするJ typeにも対応しています。・4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から窯業などの超高温領域までの温度管理。 仕様サンプリング間隔:1~65535秒 付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)35×183×83(本体) 質量(g)300 電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A 温度範囲(℃)0~300(付属標準プローブ使用時)、-200~1372(Kタイプ使用時)、-200~400(Tタイプ使用時)、-200~1200(Jタイプ使用自) 温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|) メモリー容量49920 防塵防水性能IP52 温度分解能(℃)0.1
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

検電器 HIOKI(日置電機) 動画あり
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz)50/60 動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260
RoHS
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時) 寸法(mm)約188×117×42 測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要) 質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず) 対応OSPCソフトウェア:Windows11/10 チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず) パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ) 外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ) 機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能 液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー メモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB) 電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション) AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz 電源(DC-V)8.5~24 表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット) 使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃) 消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード 表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示 サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部 トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間 外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振性自動車部品第一種A種相当 アナログ入力ネジ式端子
1式
129,000 税込141,900
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth(R)搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信されます。
校正証明書一般校正
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・付属のプローブにより、-80~120℃の温度範囲をカバーする温度ロガーです。・-200~660℃をカバーするPT100、-50~300℃をカバーするPT1000にも対応しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・-80℃ドライアイス保存から118℃オートクレーブ滅菌までの温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域までの温度管理。 仕様サンプリング間隔:1~65535秒 付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)35×183×83(本体) 質量(g)295 電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A 温度範囲(℃)-80~120(付属標準プローブ使用時)、-200~660(PT100使用時)、-50~300(PT1000使用時) 温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|) メモリー容量49920 防塵防水性能IP52 温度分解能(℃)0.1
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1台
129,000 税込141,900
9日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本 寸法(mm)47×19×62 質量(g)約54(リチウム電池含む) 電源リチウム電池(内蔵) 測定精度平均±0.5℃ チャンネル数温度1ch 温度測定範囲(℃)-40~+80 通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時/USB・シリアル) 記憶容量16000 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
1台
429 税込472
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。 USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品温度センサー(TR-0106)×2本 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) チャンネル数温度2ch 温度測定範囲(℃)-40~+110 通信方式USB/LAN(無線) 記憶容量8000×2
1個
579 税込637
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品リチウム電池(LS14250)×1本、温度センサ(TR-5106)×1本、ストラップ×1本 寸法(mm)47×19×62 質量(g)約55(リチウム電池含む) 電源リチウム電池(内蔵) 測定精度平均±0.3℃(-20~+80℃)、平均±0.5℃(-40~-20・80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40・110~155℃) チャンネル数温度1ch 温度測定範囲(℃)-60~+155 通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時;USB・シリアル) 測定チャンネル数1ch(外付センサ) 記憶容量16000データ 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
1台
459 税込505
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


NO.0~4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50~200℃)のチェックが可能です。基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長300mm 測定範囲NO.0:-50~0℃、NO.1:0~50℃、NO.2:50~100℃、NO.3:100~150℃、NO.4:150~200℃ 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1セット(5本)
989 税込1,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)