商品豆知識
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。
ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ
タイプ片面目盛
電源単3乾電池2本
1目盛1cm
プローブΦ12mm
テープ厚さ(mm)2
JIS規格無し
電池寿命(連続時間)24
強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。
電池交換もワンタッチで行える。
ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定
材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)
センサーステンレス製/13mmΦ
テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。
テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。
従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。
平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ
材質プローブ:ステンレス
テープ幅(mm)3.5
電源単三乾電池×2本
目盛片面1cm
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)2.9
連続使用時間(時間)約24
関連資料(0.59MB)
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)
タイプ水洗い可
テープ厚さ(mm)2
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。