騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)248×70×34
測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH
質量(g)約335
電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示LCD表示
分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH
データ出力RS232C/USBにてPCに接続
使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲騒音計/31.5~130dB
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
測定範囲(mm)0.5~150
最小読取値(mm)0.1
付属品ストラップ
トラスコ品番311-0168
材質SUS420J2焼入れ
質量(g)55
器差(mm)±0.2
デプスバー無
全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。
ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)
質量(kg)2
指示誤差±15μm
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(μm)ゲージ:±15
こんなお得な商品も!

デジタル外側マイクロメータ ミニ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。
小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。
液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。
印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、
メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。
針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。
質量(g)100
外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6
電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)
測定力(N)2以下
機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報
最大応答速度(mm/s)無制限
電池寿命5年
アズワン品番6-9150-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50
測定単位1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)0.1(乾電池含む)
タイプシンプル、小型・軽量ボディ
測定精度±2.0mm(10m)
機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45
ディスプレイ照明なし
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定2箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.8
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
仕様主柱径大、精密測定指向形
トラスコ品番107-6809
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
付属品携帯用ケース、電池、取説
測定範囲風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux
質量(g)約160
電源006P(9V)×1
精度風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×156×33
分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD
セット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W68×D44×H150
測定範囲(℃)0~50
入力DC5.0V/1A
充電時間約3時間
USBタイプUSBType-C
湿度測定範囲(%RH)20~90
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ペン型の小型O2メーターです。データロガー付なので、データ管理に便利です。密閉空間のO2測定に
電源単4電池×4
測定範囲(℃)O2/0~30%、温度/0~50
反応時間約15秒(90%)
測定方式O2/ガルバニ式センサ、温度/サーミスタ
表示分解能O2/0.1%、温度/0.1℃
測定対象O2、温度
サンプリング約1秒
使用環境0~50℃ 85%RH以下
対象ガス酸素
アラーム酸素濃度18%以下で鳴動
測定精度(℃)O2/±(1%rdg+0.2%O2)、温度/±0.8
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ペン型のCOメーターです。アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。オートゼロ調整機能付
電源単4電池×4
測定範囲(℃)温度/0~50
反応時間30秒以内
表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃
機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能
測定対象CO(一酸化炭素)、温度
サンプリング約1秒
使用環境0~50℃、85%RH以下
対象ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)CO:0~1000
測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認
寸法(mm)142×71×26
質量(g)約155
測定精度±5%以下(0~500ppm)
分解能1ppm、1mg/m3、0.1%CO Hb
表示範囲0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60.0%COHb
測定原理電気化学式COセンサ
電池9V乾電池
ディスプレイ4桁半
寿命(センサー)5年以上
動作温湿度範囲-10~50℃、15~90%RH(結露がないこと)
測定範囲(ppm)0~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。あらゆる現場に便利な1台です
電源(V)006P(9電池
精度風速:±3%F.S
表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx
温度精度±1.2℃
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
湿度精度±4%RH
湿度測定範囲(%RH)10~95
濃度表示機能付のCOモニタです。CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。CO濃度アラーム設定が可能。ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
電源単4電池×6
測定範囲(℃)温度/0~50
反応時間30秒以内
測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ
表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃
測定対象CO、温度
インターフェースRS-232C
サンプリング約1秒
使用環境0~50℃、85%RH以下
対象ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)CO:0~1000
消費電流約DC5.6mA
測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能。RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)。デ タ ホ ル ド 機 能 搭 載(Max.Min値)。別売のK熱電対で表面温度や液温測定も可能
仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100~1300●測定範囲/照度(lx):0~20000●測定範囲/騒音(dB):35~130●測定範囲/風速(m/s):0.4~30●測定範囲/本体部温度(℃):0~50●表示分解能/照度(lx):1●表示分解能/騒音(dB):0.1●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt)●本体精度/騒音:±1.4dB(94dB1KHz)
電源単4電池×6、ACアダプタ(別売オプション)
精度風速:±3%F.S(≦20m/s)、±4%F.S(≧20m/s)
測定方式エレクトレットコンデンサマイクロホン(騒音)、ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度)
表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH
温度精度±1.2℃
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
湿度精度±4%RHrdg(<70%RH)、±4%rdg+1.2%RH(≧70%RH)
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
付属品測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)
トラスコ品番388-0081
測定周波数範囲(Hz)1~10(ACC)・6~600(EMV)
1台
¥199,800
税込¥219,780
71日以内出荷
周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。
ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。
用途車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。
コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。
清掃業者の作業管理に。
樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
本体内側の2ヶ所のフォトゲートセンサを通過する時間から物体の通過速度をデジタル表示します。
ストップウォッチ機能や物体通過時のクリック音機能などがあります。
仕様【速度測定】秒速(0.00~160.0m/s)/時速(0.00~576.0km/h)
寸法(mm)70×80×70
電源単4電池×4(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)【通過口】58×40
表示【積算】0.00~999.9秒(ストップウォッチモード)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
本製品はガイガー・ミラー・カウンターを使用しています。電離放射線(ベータ粒子、ガンマ線、X線)の強度を検出する測定器です。プローブに印加される電圧が一定の範囲に達すると、放出される放射線が管内で電離し、イオンの対が生成される電離放射線が発生します。そして、接続された電子機器によって記録されます。アラームしきい値測定率は、任意に選択することができます。ガイガーミュラー計数管、大容量1100mAh、リアルタイム・モニタリング。食品や金属等の検査、大理石/鉱石等の検査、原子力産業の放射能検出、放射性医療機器のテストに。
仕様●累積線量当量:0.00μSv-500.0mSv●線量等価率:0.00-10000μSv/h(10mSv/h)
寸法(mm)120×78×27
色イエロー
種類検出光線:Y線、X線、β線
検出器エネルギー補正GM管
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び
寸法(mm)W91.8×D36×H97.8
電源3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh
精度CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH
分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH
使用環境-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。
保管環境-20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型軽量で持ち運びやすく、暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチを採用しており、場所を選ばず使用できます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築衛生法)に適合しています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品センサ アルコール除去筒×1 キャリングケース
寸法(mm)155×72×95(突起部含まず)
測定範囲一酸化炭素:0.0~50.0ppm 二酸化炭素:0~6000ppm
質量(g)600(電池・センサ含む)
電源単3電池×4(付属)(使用時間8時間) ニッケル水素二次電池×4(初期能力で使用時間8時間) ACアダプタ(オプション)
表示方式液晶デジタル表示(瞬時濃度、1分間平均、日時、電池残量)
ガス採気方式吸引式
測定原理一酸化炭素:定電位電解式 二酸化炭素:非分散型赤外線吸収式
検知方式NDIR式
使用環境条件-5~40℃ 30~90%RH
補正機能有
1個
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。会社のオフィス・会議室、学校、図書館,病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。 。設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定が出来ます。またアラーム音のON/OFF設定も出来ます。AC電源供給タイプです。
仕様■測定項目:CO2、温度、湿度■測定範囲:0~9999ppm、0~50℃、0~85%RH■分解能:1ppm、0.1℃、0.1%RH■精度:±70ppm+3%rdg、±0.8℃(10~50℃)、±3%RH、400~5000ppm 最大±1.5℃(上記以外)(30~75%RH)■LED表示(CO2):3LED(0~599ppm)安心です。6LED(600~1199ppm)要注意です。9LED(1200~9999PPM)換気しましょう■アラーム音:アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能■CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー■使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)■保管環境:0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)■設置する高さの基準:2~2.5m■測定目安範囲:50m2■電源:ACアダプタによる給電■サイズ・重量:W9392×D292×H42mm・約1420g■セット:CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書補正機能(校正機能)補正機能は、電源ONの状態で5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。補足説明*自動校正(補正)とは:製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400PPMとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。400PPMが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400PPMと発表されていることから、400PPMを基準値としています。
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。
密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、
ポケッタブルによるモニターが有効です。
ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。
窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。
下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。
旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。
接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品ソフトケース
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4形乾電池3本(付属)
本体質量(g)約150(電池含む)
最小目盛(%)0.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く)
測定範囲(%)0~50.0
使用時間約1000時間
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において)
測定原理ガルバニ電池式
対象ガス酸素
指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0
警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定)
防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
最大濃度を記憶できるピークホールド機能付きです。
オートゼロ機能で電源ON時に自動ゼロ校正を行います。
寸法(mm)163×67×137
測定範囲Lowレンジ:0~400ppmHighレンジ:0~2000ppm
電源R20P(単1乾電池)×2本(テスト用付属)
表示警報表示:LED点滅・断続ブザー音
連続使用時間8時間
ガス採気方式自動吸引式
検知原理定電位電解式
指示精度フルスケールの±10%以内
応答速度90%応答60秒以内
アズワン品番1-8839-01
1個
¥292,500
税込¥321,750
欠品中
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。CO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。暗い所でも安心のバックライト機能付
電源単3アルカリ電池×4、またはACアダプタ(オプション)
反応時間約30秒以内(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1% RH
温度測定範囲(℃)-10~+60
機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト
測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃ 95% RH以下(結露のないこと)
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5001以上は参考値)
測定精度(℃)CO2/±30ppm±5% rdg、温度/±0.6、相対湿度/±3% RH(10~90%RH)
湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。
寸法(mm)75×27×135
質量(g)300
電源単3電池×2(付属)
検出器固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型
測定エネルギー範囲150keV以上
サンプリング60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示)
測定対象放射線γ線
曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。
用途マンホールの段差測定に
器差(mm)±0.2
寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0
測定値65mm(取付曲尺長手-143)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
プラスチック・セメント・セラミック・人口皮革・塗料・ワニス・印刷の分野の品質管理にお使いいただけます。高光沢からマットまでほとんど表面を測定するために必要な範囲をカバーしています。Bluetooth機能とリムーバブルストレージカードにより、容易にデータ交換ができます。
校正証明書一般校正
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。