騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)248×70×34
測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH
質量(g)約335
電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示LCD表示
分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH
データ出力RS232C/USBにてPCに接続
使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲騒音計/31.5~130dB
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測
目量(mm)0.05
ベース寸法(mm)100×8.5
器差(mm)±0.05
竿寸法(mm)10×4.5
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50
測定単位1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)0.1(乾電池含む)
タイプシンプル、小型・軽量ボディ
測定精度±2.0mm(10m)
機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45
ディスプレイ照明なし
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定2箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.8
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
仕様主柱径大、精密測定指向形
トラスコ品番107-6809
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。
測定範囲(mm)0.5~150
最小読取値(mm)0.1
付属品ストラップ
トラスコ品番311-0168
材質SUS420J2焼入れ
質量(g)55
器差(mm)±0.2
デプスバー無
全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。
ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)
質量(kg)2
指示誤差±15μm
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(μm)ゲージ:±15
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル外側マイクロメータ ミニ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。
小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。
液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。
印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、
メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。
針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。
質量(g)100
外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6
電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)
測定力(N)2以下
機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報
最大応答速度(mm/s)無制限
電池寿命5年
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)545
桁数5桁
リセットツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)対応
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
こんなお得な商品も!
ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30
測定単位1mm
付属品単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)95(乾電池含む)
測定精度±2.0mm(10m)
波長(nm)635
オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後
光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25
測定基準位置の設定1箇所
測定値の保存なし
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。
付属品携帯用ケース、電池、取説
測定範囲風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux
質量(g)約160
電源006P(9V)×1
精度風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×156×33
分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル
寸法(mm)125×80×24
質量(g)130
電源リチウムイオン電池
精度±2℃または±2%の大きい方
対応OSWindows(R)VistaTM/7/8
温度測定範囲(℃)-10~+150
インターフェースUSB Micro-B
メモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)
視野角41°×31°
保存形式JPEG
焦点距離最小:熱画像/0.15m、MSX/1m
サービス分類レンタル
こんなお得な商品も!
レーザー距離計
モノタロウ
¥6,980
税込¥7,678
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
レーザー安全基準クラス2
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD
セット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)W68×D44×H150
測定範囲(℃)0~50
入力DC5.0V/1A
充電時間約3時間
USBタイプUSBType-C
湿度測定範囲(%RH)20~90
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
本製品はガイガー・ミラー・カウンターを使用しています。電離放射線(ベータ粒子、ガンマ線、X線)の強度を検出する測定器です。プローブに印加される電圧が一定の範囲に達すると、放出される放射線が管内で電離し、イオンの対が生成される電離放射線が発生します。そして、接続された電子機器によって記録されます。アラームしきい値測定率は、任意に選択することができます。ガイガーミュラー計数管、大容量1100mAh、リアルタイム・モニタリング。食品や金属等の検査、大理石/鉱石等の検査、原子力産業の放射能検出、放射性医療機器のテストに。
仕様●累積線量当量:0.00μSv-500.0mSv●線量等価率:0.00-10000μSv/h(10mSv/h)
寸法(mm)120×78×27
色イエロー
種類検出光線:Y線、X線、β線
検出器エネルギー補正GM管
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、CO2二酸化炭素測定器です。家庭内の居間・子供部屋、会社の事務所・会議室、図書館などの公共施設、ホテルの部屋、農園温室、車などの空気の環境を見守ります。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、音と光で知らせてくれます。 内蔵バッテリーで稼働することもできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安がわかります。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー LEDアラーム(CO2):緑色(400~1000ppm)、黄色(1000~2000ppm)、赤色(2000ppm~) セット:本体、USB充電ケーブル1m(USBType-C-USBA)、取扱説明書(保証書) データ更新:1s以内 ブザーアラーム(CO2):無(400~1000ppm)、1回/2秒置き(1000~2000ppm)、2回/1秒置き(2000ppm~) 充電ポート:USBType-C(DC5V1A用) 重量:約198g 測定範囲及び
寸法(mm)W91.8×D36×H97.8
電源3.7Vリチウムイオン電池(内蔵) 2000mAh
精度CO2/±50ppm+5%ofreading(400~5000ppm)、温度/±1.5℃、湿度/0%~80%RH±5%RHその他±10%RH
分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH
使用環境-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)※本体の温度測定表示については-20~50℃表示されますが、他の部品も含めて使用環境が-10~50℃です。
保管環境-20~60℃、90%RH以下(結露なきこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書
寸法(mm)約70×48×82
質量(g)約97
ガスの種類CO2
入力電圧(V)DC5
温度測定範囲(℃)-10~50
連続使用時間(時間)6
測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000
バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池
充電方式micro-USB
湿度測定範囲(%RH)20~85
1台
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
曲尺に取り付け、マンホールの段差測定が可能です。
用途マンホールの段差測定に
器差(mm)±0.2
寸法(幅W×厚さ)(mm)適合曲尺:竿巾20×厚さ2.0
測定値65mm(取付曲尺長手-143)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。
・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。
・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。
・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。
・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。
・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。
仕様●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)61×25×134
質量(g)131.3
電源充電式3.7Vリチウムイオン電池
測定精度【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG
表示桁数3.5
表示範囲【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mG
測定モード電界、磁場同時デュアルモード
表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG
過負荷表示測定範囲の最大値を表示
動作温度(℃)0~50
測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHz
サンプリング速度約0.4
取扱説明書(0.73MB)
動作湿度(%RH)80以下
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器
赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です
「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです
従来のボタンによる操作も可能
高低差ON/OFF切替可
手軽にピン計測(ピンシーク計測)
10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正
付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書
材質ABS樹脂
測定範囲5~1000yd.
質量(g)136
電源リチウムポリマーバッテリー
レンズ径(Φmm)20
倍率(倍)6
測定精度±1m
測定範囲(m)5~913
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13
充電時間(時間)2
操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
防水性IPX4相当(生活防水程度)
レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
農家様の必要品!!
高精度・簡単操作を実現!
材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK!
玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。
測定回数最大9回までの平均値を表示 します。
オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95
使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)
消費電力(W)(最大)0.05
電源単三乾電池(4本)
本体寸法(mm)約72×190×100
本体質量(g)約450(電池含まず)
測定方式電気抵抗式
使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%
表示方式デジタル(最少表示桁0.1%)
精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時)
機能オートパワーオフ機能(5分間無操作)
測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ
温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正
分解能(%)0.1
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
測定範囲帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)
質量(g)約170
電源9V乾電池(006P)×1本
イオンバランスイオンバランス測定範囲:0~±200V
動作時間(約)約30時間
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)123×73×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01~10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
アズワン品番65-2167-61
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
1個
¥46,400
税込¥51,040
翌日出荷
換気の目安となる二酸化炭素濃度測定器。二酸化炭素濃度検知方式はNDIR方式を採用。二酸化炭素手動キャリブレーション機能付。経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品。温度、湿度同時表示。USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)2WAY電源。(乾電池の場合は都度計測操作)。別売の電源アダプタを使用すればコンセント給電が可能。別売のモバイルバッテリーを使用すればUSB口やコンセントがない場所でも給電が可能。二酸化炭素濃度の状態を4段階の表情でお知らせするフェイスアイコン表示。
仕様本体寸法:約49×86×48mm 本体重量:約78g(本体 電池含まず) 材質:ABS樹脂 設置:卓上用 電源:USB給電 (ケーブル付)/単四乾電池×3(別売) 測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度 二酸化炭素濃度検知方式:NDIR方式 二酸化炭素測定範囲:400~5000ppm 二酸化炭素計精度:±(5%+50ppm) 温度計精度:±1℃(10~40℃ 湿度計精度:±5%(30~95%RH) 個装寸法:約135×125×50mm(ブリスター) 個装含重量:約130g 付属品:取扱説明書(保証書付)、USBケーブル
アズワン品番65-3366-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪
アズワン品番65-2167-65
1個
¥9,470
税込¥10,417
翌日出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)0.001
RoHS指令(10物質対応)対応
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。あらゆる現場に便利な1台です
電源(V)006P(9電池
精度風速:±3%F.S
表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx
温度精度±1.2℃
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
湿度精度±4%RH
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能。RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)。デ タ ホ ル ド 機 能 搭 載(Max.Min値)。別売のK熱電対で表面温度や液温測定も可能
仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100~1300●測定範囲/照度(lx):0~20000●測定範囲/騒音(dB):35~130●測定範囲/風速(m/s):0.4~30●測定範囲/本体部温度(℃):0~50●表示分解能/照度(lx):1●表示分解能/騒音(dB):0.1●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt)●本体精度/騒音:±1.4dB(94dB1KHz)
電源単4電池×6、ACアダプタ(別売オプション)
精度風速:±3%F.S(≦20m/s)、±4%F.S(≧20m/s)
測定方式エレクトレットコンデンサマイクロホン(騒音)、ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度)
表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH
温度精度±1.2℃
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
湿度精度±4%RHrdg(<70%RH)、±4%rdg+1.2%RH(≧70%RH)
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
溶存油分測定器 enviro Flu-HCは、高精度なUV光度計で、水中に溶存する油分(多環式芳香族炭化水素-PAH)の濃度を0.1ppb(低濃度バージョン)の分解能で測定
仕様【表示換算成分】TriOS 標準校正液濃度に換算して表示、【AC-1】max.250VAC/1A、【AC-15】max.250VAC/1A、【DC-1】max.30VAC、1A、【データエクスポート】Via Wi-Fi(圧縮tarファイル)、【認証基準】EN61326-1-2013、61010-1-2010、55011-2009+A1:2010
セット内容本体、データロガーTriBox mini、10mケーブル Flu-HC500、電源変換プラグ、取扱説明書
材質【本体】ステンレス、【データロガー】ダイカスト/アルミ合金
長さ(mm)311※コネクタ部除く
寸法(mm)【データロガー】150×139×80
質量(kg)【本体】2.7、【データロガー】1.6
測定範囲0~50ppb、0~500ppb
径(Φmm)68
電源(V)DC12~26
消費電力(W)最大20(センサー消費を除く)
測定方式水中のPAH成分のUV蛍光発光量を測定
感度【検出】0.1ppb(測定範囲 0~50ppb で純水中の場合)
アナログ出力2つのアナログ出力、構築設定可、4~20mA(負荷抵抗500Ω以下)、0~5VDC又は0~10VDC(負荷抵抗1kΩ以上)、端子:最大1.5mm2(AWG16)
保護等級IP65
検出器360nm peak
波長(nm)【励起】254
インターフェース【外部】RS232/0~5VDC/4~20mA
表示器3.5インチ・液晶タッチスクリーン(320×240ピクセル)
外装POM 及びステンレス(1.4571)
端子最大2.5mm2(AWG14)
リレーリレー接点、接続切替え型接点(SPDT)
ネットワークタイプWi-Fi・IEEE 802.11b/g/n
各種認証Type approval for IMO regulations MPEC.184(59)、Class NK
動作温度範囲(℃)0~40
供給電圧(V)【AC電圧】AC85~265(50/60Hz)、【DC電圧】DC10~15、【端子】最大2.5mm2(AWG14)
深度(m)【適合】300または6000
サービス分類レンタル
温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。
トラスコ品番403-1199
セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)
材質ABS樹脂
温度(℃)0~50
分解能0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)0.4~25.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
測定面にチタンコーティングを施しています。
三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。
2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。
表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転)
止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。