11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー 材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金 セット内容本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料 寸法(mm)140×200×60(本体寸法) 質量(kg)約2.4(本体及びプローブ) 電源バッテリー内蔵 表示デジタル表示形式 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番495-8543 使用温度範囲(℃)-10~40 電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g)500 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ約5分 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

1台
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
1セット
47,980 税込52,778
欠品中

埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm セット内容本体、単3電池×4、キャリングバック 寸法(mm)220×97×120 測定範囲(最大)150mm 電源単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間約5時間 測定間隔(最小)40mm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg)0.29 電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP 54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

自動電源オフ機能付きです。 繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。 パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池 電源9V電池(テスト用付属) 対応OSWindows(R)7/8/10 メモリー最大:99件 計測範囲L/5~100 測定条件照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野 測定径(Φmm)10 表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw) サイズ(mm)175×135×50 アズワン品番3-8607-11 商品タイプレンタル品はこちら
1箱
79,980 税込87,978
欠品中

壁裏探知器 モノタロウ 動画あり
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V) 付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm)163×74×26 質量(g)140 電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー)ABS
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません 仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプ トラスコ品番419-8395 質量(g)140g(乾電池含まず) タイプ電池式 電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36
1台
5,998 税込6,598
欠品中

自動電源オフ機能付きです。繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
寸法(mm)175×135×50 測定径(Φmm)10 角度(°)【照明/受光条件】45/0 表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw) 計測範囲L/5~100 対応OSWindows(R)7/8/10 電源9V電池 付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア
1個
248 税込273
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)