RIGOL(リゴル)6日以内出荷
周波数帯域:200MHz,400MHz,800MHz
4 アナログ・チャンネル
最高サンプリングレート:4GSa/s
垂直分解能:12bit
最小フロアノイズ:18μVrms
垂直軸レンジ:100μV/Div~10V/Div(1MΩ)
最大レコード長:500Mポイント(オプション)
波形更新レート:最高1500000回/秒
10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ
シリアルデコード標準装備(I2C,SPI,UART,CAN)
シリアルデコード(オプション)(LIN,CAN-FD,FlexRay,I2S,MIL-STD-1553)
インターフェイス:USB,LAN,HDMI
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。質量(kg)3.8プローブ4本 PVP2350(HDO4204);RP3500A(HDO4404、4804)チャンネル数アナログ:4、デジタル:なしインターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高4Gサンプル/秒レコード長最大500Mポイント(オプション)グリーン購入法適合
RIGOL(リゴル)4日以内出荷
MHO900シリーズの高解像度デジタルオシロスコープは、RIGOLの超ポータブルファミリーの新メンバーで、最高1GHzのアナログ帯域幅(MHO98のみ)、4GSa/sのリアルタイムサンプリングレート、および500Mptsのメモリ深度を実現しています。強力なハードウェア仕様に加え、MHO900シリーズはコンパクトで持ち運び可能な本体に豊富な機能を集積し、エンジニアに究極のテスト体験をもたらします。
出力内蔵信号発生器:2CHチャンネル数4CH/デジタル16(オプション)サンプルレートリアルタイム・サンプルレート:4GSa/sグリーン購入法適合メモリ長さ最大500Mpts(opt.)データレート波形取り込みレート:1000000 wfms/s
デジタル気圧計佐藤計量器製作所税込¥219,780~¥199,800~
ストラップ横河計測税込¥2,638¥2,398