絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 15(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 38(30)
- 45(9)
- 48(3)
- 50(55)
- 60(11)
- 63(2)
- 75(14)
- 100(6)
色
イエロー(1)
ブラウン(4)
ベージュ(3)
ホワイト(2)
テープ長さ(m)
- 50(10)
用途
梱包用(7)
商品タイプ
- ラミネートタイプ(5)
- ラミネートレスタイプ(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.11(2)
- 0.14(9)
- 0.16(1)
0.11・0.14・0.16
特長
- 手で切れる(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 防水(1)
手で切れる・耐寒・耐熱・防水
基材
- ポリエチレン(1)
- 紙系(9)
ポリエチレン・紙系
粘着剤
- ゴム系(8)
- ホットメルト系(1)
ゴム系・ホットメルト系
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカモト(3)
- セキスイ(3)
- リンレイテープ(2)
- ニチバン(1)
モノタロウ・オカモト・セキスイ・リンレイテープ・ニチバン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
クラフトテープとは、クラフト材を基材としたテープで、主に段ボール箱や小包などの梱包、紙箱の補強などに利用されることを目的とした道具です。茶色のクラフトテープが主流ですが、中には白などの特殊クラフト紙を使用したカラークラフトテープもあり、用途に応じて使い分けができます。クラフトテープには、油性インクで文字が書けるタイプのものと書けないもの、重ね貼りが可能なものと不可能のものなどがあり、目的に応じてテープの種類を選ぶ必要があります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(2)
25
38(30)
45(9)
48(3)
50(55)
60(11)
63(2)
75(14)
100(6)

クラフトテープ
(1039件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻ほか当日出荷安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
クラフトテープ No.500
セキスイ(67件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
包装用 クラフトテープ No.200
リンレイテープ(47件のレビュー)¥169税込¥1861巻当日出荷環境にやさしい無溶剤タイプ 粘着力に優れています 合成ゴム系 ダンボール包装の定番商品です。 重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊用途軽~中梱包RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトテープ#504NS
セキスイ(30件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(100巻)当日出荷から10日以内出荷高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
包装用 ニュークラフトテープ 280W
リンレイテープ(20件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(100巻)当日出荷から16日以内出荷テープの背中に字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプ 重ね貼りOK用途軽~中梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75タック(ボールNo.)21伸び(%)8保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.70引張強度(N/25mm)154.8引張強度(N/10mm)63.7
クラフトテープ ラミレス No.224
オカモト(2件のレビュー)¥129税込¥1421巻4日以内出荷ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。用途軽~中梱包用。
無包装ラミレスクラフトテープ
オカモト(7件のレビュー)¥125税込¥1381巻当日出荷から4日以内出荷無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。 紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。 燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。 ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。
クラフトテープ No.500W
セキスイ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781ケース(100巻)当日出荷から7日以内出荷優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可用途従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたパッケージ梱包にお使いください。