絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 13(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 500(3)
- 1000(4)
色
クリア(1)
グリーン(2)
シルバー(1)
特長
- はがせる(3)
- 強力(3)
- 絶縁(2)
- 耐久(3)
- 耐候(3)
- 耐薬品(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.162(1)
- 0.21(1)
- 0.315(1)
- 0.337(1)
用途
保護用(3)
基材
- その他(4)
- フッ素樹脂(1)
- ポリエチレン(3)
その他・フッ素樹脂・ポリエチレン
テープ長さ(m)
- 5
- 0.1(1)
- 0.297(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 3(3)
- 5.2(1)
- 10(4)
- 10.2(1)
- 16.5(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(3)
- 33(2)
- 50(12)
- 100(44)
- 180(1)
- 200(4)
ブランド
- タカハラコーポレーション(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
タカハラコーポレーション・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
38(1)
50(1)
75(1)
100(1)
125(1)
150(1)
200(1)
500(3)
1000(4)

ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.162主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
ビバフィルム(超耐久保護フィルム)
タカハラコーポレーション(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.21主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
ビバフィルム(超耐久歩行帯)
タカハラコーポレーション¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。 防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。 歩行帯・見学通路などにも使用できます。用途工場はじめ屋内床面の表面保護材質UV硬化型塗料厚さ(mm)0.315主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)8.8特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離可
超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ)
タカハラコーポレーション¥54,980税込¥60,4781巻当日出荷表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。歩行帯見学通路などにも使用できます。用途工場の歩行帯に。材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系色グリーン地/両端ホワイトライン表面ノンスリップ加工RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥38,980~税込¥42,878~1箱(2巻)ほか6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200テープ厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21